Dílenský systém ROLL RWS2.0 - Organizační systém pro elektrické nářadí

Artiklové číslo: RWS2-POWRACKBS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 9005
Popsaná část Celá položka
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Označení výrobce RWS2-POWRACKBS
Materiál Ocelový plech
Barva Černá
Celková šířka Bg 722 mm
Celková hloubka Tg 283 mm
Celková výška Hg 122 mm
S policemi ano
Počet polic 6 ks
Druh produktu Dílenský vozík
Hmotnost 8,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo RWS2-POWRACKBS
EAN / GTIN 3662424110368
Číslo výrobce RWS2-POWRACKBS
L-číslo L60130 106359
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Součást dílenského systému FACOM ROLL (RWS2)
  • Tento stojan udrží vaše elektrické nářadí v bezpečí, dobře uložené a na dosah.
  • Kapacita: Stojan pojme 6 kusů elektrického nářadí.
  • Polici je nutné namontovat pod nástěnnou jednotku RWS2-CHSPPBS.
  • Konstrukce je vyrobena z epoxidovaného ocelového plechu.
  • Barva: černá RAL 9005

Charakteristika:

  • D 722 x D 283 x V 122 mm
  • Hmotnost v kilogramech: 8,7