Sistema per officina ROLL RWS2.0 - Sistema organizzativo per elettroutensili

Codice art.: RWS2-POWRACKBS
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
Tonalità RAL RAL 9005
Parte descritta Articolo intero
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, nero Nero intenso
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Denominazione originale prodotto RWS2-POWRACKBS
Materiale Lamiera di acciaio
Colore nero
Larghezza complessiva Bg 722 mm
Profondità complessiva Tg 283 mm
Altezza complessiva Hg 122 mm
Con ripiani sì
Numero ripiani 6 pz.
Tipo di prodotto Carrello portautensili per officina
Peso 8,7 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo RWS2-POWRACKBS
EAN / GTIN 3662424110368
Codice del produttore RWS2-POWRACKBS
Numero-L L60130 106359
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fa parte del sistema per officina FACOM ROLL (RWS2)
  • Questa rastrelliera mantiene gli utensili elettrici al sicuro, ben conservati e a portata di mano.
  • Capacità: la rastrelliera può contenere 6 utensili elettrici.
  • Lo scaffale deve essere montato sotto il pensile RWS2-CHSPPBS.
  • Struttura in lamiera d'acciaio con rivestimento epossidico.
  • Colore: nero RAL 9005

Proprietà:

  • Dimensioni totali: L 722 x P 283 x H 122mm
  • Peso in chilogrammi: 8,7