ROLL delavniški sistem RWS2.0 - Sistem za organizacijo električnega orodja

Št. art.: RWS2-POWRACKBS
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
Barvni odtenek RAL RAL 9005
Opisan del celoten izdelek
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Serija ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Oznaka proizvajalca RWS2-POWRACKBS
Material jeklena pločevina
Barva črna
Celotna širina Bg 722 mm
Celotna globina Tg 283 mm
Celotna višina Hg 122 mm
S polico da
Število polic 6 kos
Vrsta izdelka Delavniški vozički
Masa 8,7 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka RWS2-POWRACKBS
EAN/GTIN 3662424110368
Številka proizvajalca RWS2-POWRACKBS
L-število L60130 106359
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Del delavniškega sistema FACOM ROLL (RWS2)
  • S tem stojalom bo vaše električno orodje varno, dobro shranjeno in dosegljivo.
  • Zmogljivost: Stojalo lahko sprejme 6 električnih orodij.
  • Poličko je treba namestiti pod stensko enoto RWS2-CHSPPBS.
  • Konstrukcija je izdelana iz jeklene pločevine z epoksidno prevleko.
  • Barva: črna RAL 9005

Lastnosti:

  • L 722 x D 283 x H 122 mm
  • Teža v kilogramih: 8,7

Iz iste serije "ROLL Werkstattsystem RWS2.0" Poglej vse