Dílenský systém ROLL RWS2.0 - Základní skříňka se 2 plnými dveřmi, černá

Č. pol.: RWS2-MBSPPBS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Farebný odtieň RAL RAL 9005
Popísaný diel celý výrobok
Povrchová úprava lakovaná
Farebný odtieň, čierna Signálna čierna
Séria ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Označenie výrobcu ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - Unterschrank mit 2 Volltüren
Materiál oceľový plech
Farba čierna
S dverami áno
Celkový počet dverí 2 hod.
Konštrukcia dverí krídlové/otočné dvere
Čelá dvier uzavreté
Tvar kľučky dverí lištové madlo hranaté
S roletou nie
So zásuvkami nie
Vetranie skrine nie
Uzamykací systém žiadny systém zamykania
Podstavec Prevedenie nohy
S vyrovnaním výšky áno
Druh produktu základná skriňa
Hmotnosť 33 kg
Inštalačná a montážna situácia samostatne stojaca skriňa
Rozsah použitia dielňa
Konfigurácia konfigurované
Celková šírka 725 mm
Celková hĺbka 505 mm
Celková výška 817 mm
Korpus, šírka 725 mm
Korpus, hĺbka 505 mm
Výška korpusu 817 mm
Pracovná doska/krycia doska k dispozícii nie
Pojazdné nie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky RWS2-MBSPPBS
EAN/GTIN 3662424110320
Číslo výrobcu RWS2-MBSPPBS
Číslo L L60130 106365
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Součást dílenského systému FACOM ROLL (RWS2)
  • 2 dveře, polypropylenové madlo plněné vlákny
  • 1 epoxidově lakovaná police, výškově nastavitelná (v krocích po 70 mm) a s nosností 50 kg
  • Boční příslušenství JET lze připevnit na boky skříní (JET-LA).
  • Centrální zamykací systém, dodávaný se 2 klíči
  • Možnost doplnění soklu RWS2-BASEMBS pro dosažení výšky 1 012 mm (včetně pracovní desky).
  • V případě potřeby lze doplnit otočné nožičky JLS2.03 pro dosažení optimálního vyrovnání.
  • Možnost doplnění přídavné police RWS2-MBSPP.04. N6
  • Konstrukce z ocelového plechu s epoxidovou vrstvou.
  • Barva: černá RAL 9005

Charakteristika:

  • Průměrné rozměry:
    • Všeobecné rozměry:
      • Podstavec pro montáž na stěnu s výsuvnou deskou: D 725 x D 505 x V 817 mm (V 982 mm po přidání podstavce RWS-BASEMBS)
      • Hmotnost v kilogramech: 33

Z tej istej série "ROLL Werkstattsystem RWS2.0" Zobraziť všetky