ESD-arbetssnurrstol TEXON, Supertec, med hjul, låg, Sitsfärg: ESD

Art-nr.: 972715 ESD
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sitsfärg Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgnyans, grå Antracitgrå
Serie TEXON
ESD-skyddszon (EPA) ja
Färg grå; röd; svart
Bärförmåga, max. 150 kg
höjdjusterbar ja
Höjdinställning utförande gasfjäder
Min. höjdinställning 450 mm
Max. höjdinställning 620 mm
Norm ledningsförmåga enligt DIN 61340-5-1
Material, underrede Aluminium
Ryggstöd höjd 625 mm
Justerbart ryggstöd ja
Material sitsyta Supertec
Sitsbredd 480 mm
Sitsdjup 455 mm
Vikt 18 kg
Rolltyp Svängbart hjul
Antal rullar, Svängbart hjul 5 St.
Totalt antal hjul/rullar 5 St.
Produktslag stol
Åkbar ja

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 972715 ESD
EAN/GTIN 4099883003952
Tillverkare/ansvarig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Benämning

Utförande:

TEXON arbetssnurrstol med system för byte av klädsel. Klädselelementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Inkapslad mekanism tack vare Clean Cover; slutna, släta ytor. Fotkors i aluminium, antracit. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Höjdjustering av sätet, auto-motion-teknik (ryggstöd och sits rör sig synkroniserat med kroppen), flex-back (ryggstödet kan låsas i tre olika lägen), anti-chockskydd (ryggstödet kan inte röra sig framåt oavsiktligt efter att spärren lossats). Ergonomiskt utformat ryggstöd. Sits med integrerat bäckenstöd och rundad framkant.
Mjuka, lastberoende bromsade dubbla säkerhetshjul för hårda golv.
Säte och ryggstöd av Supertec. Supertec är bekväm, mjuk, andningsaktiv och extremt tålig, snittbeständig, lätt att rengöra och halksäker. Tack vare mikropläteringen kombinerar den fördelarna med tyg och integralskum. Övergripande dränering av alla komponenter.

Norm:

DIN 61340-5-1