{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Opisan del, Antracitno siva | Fußkreuz | |
| Serija | TEXON | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | sive; črna | |
| Nosilnost maks. | 150 kg | |
| Višinsko nastavljiv | da | |
| Izvedba nastavljanja višine | (plinska vzmet) | |
| nastavitev višine min. | 450 mm | |
| nastavitev višine maks. | 620 mm | |
| Standard | prevodnost po DIN 61340-5-1 | |
| Material, podvozje | aluminij | |
| Višina naslonjala za roke | 625 mm | |
| Nastavljiv naslon | da | |
| Material sedežne površine | Supertec | |
| Širina sedeža | 480 mm | |
| Globina sedeža | 455 mm | |
| Masa | 18 kg | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Število koles/valjev skupaj | 5 kos | |
| Področje uporabe | Delavniški stol | |
| Vrsta izdelka | delavniški stoli | |
| na kolesih | da |
| Številka izdelka | 972715 ESD | |
| EAN/GTIN | 4099883003952 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |