ESD darbo kėdė TEXON, Supertec, su ratukais, žema, Sėdynės spalva: ESD

Prekės Nr.: 972715 ESD
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sėdynės spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas
Antracito pilka
aprašyta dalis, Antracito pilka
Fußkreuz
Serija
TEXON
ESD apsaugos zona (EPA)
taip
Spalva
pilkas; juoda
Keliamoji galia maks.
150 kg
Reguliuojamo aukščio
taip
Aukščio reguliatorius
pneumatinis amortizatorius
aukščio reguliavimas min.
450 mm
aukščio reguliavimas maks.
620 mm
Standartas
laidumas pagal DIN 61340-5-1
Medžiaga apatinis rėmas
Aliuminis
Nugaros atramos aukštis
625 mm
Reguliuojamas atlošas nugarai
taip
Sėdynės medžiaga
Supertec
Sėdynės plotis
480 mm
Sėdynės gylis
455 mm
Svoris
18 kg
Ratukų tipas
Valdomi ratukai
Ratų / ratukų skaičius
5 vnt.
Paskirtis
Kėdė
Produkto rūšis
kėdė
Su ratukais
taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972715 ESD
EAN / GTIN 4099883003952
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

TEXON darbo kėdė su keičiama pagalvėlių sistema. Paminkštinimo elementai tiesiog įkabinami ir užfiksuojami spustelėjimu. Dėl „Clean Cover“ dangtelio – visiškai uždara mechanika ir lygūs, lengvai valomi paviršiai. Aliumininis pagrindas, antracito spalvos. Patogios reguliavimo galimybės. Sėdynės aukščio reguliavimas, automatinio judėjimo technologija (atlošas ir sėdynė juda sinchroniškai su kūno judesiais), lankstus atlošas (atlošą galima fiksuoti trijose skirtingose padėtyse), apsauga nuo smūgių (atlošas negali netyčia pasislinkti į priekį, kai atlaisvinamas užraktas). Ergonomiškos formos atlošas. Sėdynė su integruota dubens atrama ir suapvalintu priekiniu kraštu.
Minkšti, nuo apkrovos priklausantys stabdomi dvigubi apsauginiai ratukai kietoms grindims.
Sėdynė ir nugaros atrama iš ESD Supertec mežiagos. Pamušalas Supertec patogus, minkštas, leidžiantis odai kvėpuoti bei ypač atsparus, lengvai valomas ir neslystantis. Dėl mikro dangos apjungia medžiagos ir putplasčio privalumus. Visų dalių bendras įžeminimas.

Standartas:

DIN 61340-5-1