{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Serija | TEXON | |
| Zona zaštite od ESD-a (EPA) | da | |
| Boja | crno | |
| Visina sjedala | 450 mm | |
| Kapacitet opterećenja maks. | 150 kg | |
| Podesivo po visini | da | |
| Izvedba podešavanja po visini | plinska opruga | |
| Kontinuirano podešavanje visine | Da | |
| Podešavanje visine min. | 450 mm | |
| Podešavanje visine maks. | 620 mm | |
| Norma | provodljivost prema DIN 61340-5-1 | |
| Materijal ispod okvira | aluminij | |
| Složivo | ne | |
| Podešavanje nagiba sjedala | da | |
| Sa naslonom za glavu | Ne | |
| Visina naslona | 625 mm | |
| Podesivi naslon | da | |
| Mogući nasloni za ruke | ne | |
| Materijal sjedala | Supertec | |
| Širina sjedala | 480 mm | |
| Dubina sjedala | 455 mm | |
| Težina | 18 kg | |
| Svornjak | Okretni kotačić | |
| Parkirna kočnica, Okretni kotačić | Da | |
| Broj valjaka, Okretni kotačić | 5 kom. | |
| Broj kotača/valjaka | 5 kom. | |
| Područje primjene | Stolica | |
| Vrsta proizvoda | stolac | |
| Mobilno | da |
| Broj artikla | 972715 ESD | |
| EAN / GTIN | 4099883003952 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |