Cadeira de trabalho giratória ESD TEXON, Supertec, com rodas, baixa, Cor do banco: ESD

N.º do artigo: 972715 ESD
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor do banco Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor, cinzento Cinza antracite
peça descrita, Cinza antracite Fußkreuz
Série TEXON
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Cor cinzento; preto
Capacidade de carga máx. 150 kg
com regulação da altura sim
Modelo da regulação de altura mola pneumática
regulação da altura mín. 450 mm
regulação da altura máx. 620 mm
Norma condutividade conforme DIN 61340-5-1
Material da estrutura inferior Alumínio
Altura do encosto 625 mm
Encosto ajustável sim
Material do assento Supertec
Largura do banco 480 mm
Profundidade do banco 455 mm
Peso 18 kg
Tipo de rodas Rodas orientáveis
Número de rodas/rolos total 5 un.
Área de aplicação Cadeira
Tipo de produto cadeira
deslocável sim

Identificação e classificação

Número do artigo 972715 ESD
EAN/GTIN 4099883003952
Fabricante/responsável Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descrição

Versão:

Cadeira de trabalho giratória TEXON com sistema de acolchoamento intercambiável. Os elementos do acolchoamento são montados com facilidade e fixados com um clique. Mecanismo encapsulado graças à Clean Cover; superfícies fechadas e lisas. Pés em cruz de alumínio, antracite. Com opções de ajuste ergonómicas: Regulação da altura do assento, tecnologia Auto-Motion (o encosto e o assento movem-se em sincronia com o corpo), Flex-Back (o encosto pode ser bloqueado em três posições diferentes), proteção antichoque (o encosto não pode mover-se acidentalmente para a frente depois de soltar o bloqueio). Encosto ergonómico. Assento com apoio pélvico integrado e borda frontal arredondada.
Rodas duplas de segurança macias com travão em função da carga para pisos duros.
Assento e encosto de Supertec. Supertec é confortável, macio, respirável e extremamente resistente, resistente a cortes, fácil de limpar e antiderrapante. Graças à microblindagem, reúne as vantagens do tecido e da espuma integral. Descarga total de todos os componentes.

Norma:

DIN 61340-5-1