{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Fußkreuz | |
| Řada | TEXON | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Nastavení výšky provedení | Plynová pružina | |
| Nastavení výšky min. | 450 mm | |
| Nastavení výšky max. | 620 mm | |
| Norma | Vodivost podle DIN 61340-5-1 | |
| Materiál podstavce | hliník | |
| Výška opěradla | 625 mm | |
| Nastavitelné opěradlo | ano | |
| Materiál plochy sedáku | Supertec | |
| Šířka sedáku | 480 mm | |
| Hloubka sedáku | 455 mm | |
| Hmotnost | 18 kg | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Počet kol/koleček celkem | 5 ks | |
| Rozsah použití | Židle | |
| Druh produktu | židle | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 972715 ESD | |
| EAN / GTIN | 4099883003952 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |