Silla giratoria de trabajo ESD TEXON, Supertec, con ruedas, baja, Color del asiento: ESD

Número de artículo: 972715 ESD
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color del asiento Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris
Gris antracita
Pieza descrita, Gris antracita
Fußkreuz
Serie
TEXON
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Color
gris; negro
Capacidad de carga máx.
150 kg
Regulable en altura
sí
Modelo regulación de la altura
Pistón de gas
Regulación de altura mín.
450 mm
Regulación de altura máx.
620 mm
Norma
Conductividad según DIN 61340-5-1
Material bastidor inferior
Aluminio
Altura del respaldo
625 mm
Respaldo ajustable
sí
Material superficie de asiento
Supertec
Anchura de asiento
480 mm
Profundidad de asiento
455 mm
Peso
18 kg
Tipo de rueda
rueda orientable
Número total de ruedas/rodillos
5 ud.
Intervalo de empleo
Silla
Tipo de producto
silla
Móvil
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 972715 ESD
EAN / GTIN 4099883003952
Fabricante/responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

Silla giratoria de trabajo TEXON con sistema de cojines intercambiables. Los elementos de la tapicería se enganchan fácilmente y se fijan con un clic. Mecanismo encapsulado gracias a Clean Cover; superficies cerradas y lisas. Base de aluminio, antracita. Con posibilidades de ajuste ergonómicas: Ajuste de la altura del asiento, tecnología Auto-Motion (el respaldo y el asiento se mueven sincronizados con el cuerpo), Flex-Back (el respaldo puede bloquearse en tres posiciones diferentes), protección antichoque (el respaldo no se mueve de forma involuntaria hacia delante al soltar el bloqueo). Respaldo ergonómico. Asiento con soporte pélvico integrado y borde delantero redondeado.
Ruedas dobles de seguridad suaves, con frenos dependientes de la carga, para suelos duros.
Asiento y respaldo Supertec. Supertec es cómodo, suave, transpirable, así como extremadamente duradero, resistente a los cortes, fácil de limpiar y antideslizante. Gracias a su microblindaje, combina las ventajas del tejido y espuma integral. Derivación total en todos los componentes.

Norma:

DIN 61340-5-1