Rezací nôž s 2-zložkovou rukoväťou a pracovným hrotom, s 3 odlamovacími čepeľami, Šírka čepele: 18

Č. pol.: 845070 18
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka noža bez čepele 170 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Šírka čepele 18 mm
Hrúbka čepele 0,5 mm
Počet oddeľovacích úrovní 8
Druh produktu Rezací nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 845070 18
EAN/GTIN 4975364111296
Číslo výrobcu DC560HOF
Výrobca/zodpovedná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Prevedenie:

Zasúvacie/vysúvacie čepele v presnom kovovom vedení. Kvalitné čepele sú mimoriadne ostré a majú dlhú životnosť.
Praktická 2-zložková rukoväť s pohodlným elastomérovým povlakom. Čepeľ sa automaticky zablokuje. Multifunkčný hrot na vedenie čepele na otváranie konzerv, s funkciou skrutkovača, otváranie lepenkových škatúľ atď. S 3 odlamovacími čepeľami (podobné č. 845010 veľ. 10) 8-stupňovými, šírka 18 mm.

Náhradní díl:

Náhradné čepele pozri č. 845010 veľ. 10 – 845019 veľ. 50; 845021 veľ.10 a 845023 veľ.50.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky