Katkoteräveitsi, 2K-kahva ja työkärki, 3 katkoterää, terän leveys: 18mm

Tuote nro.: 845070 18
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
294 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

terän leveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Veitsen pituus ilman terää 170 mm
Terän pituus 100 mm
terän leveys 18 mm
Terän paksuus 0,5 mm
Katkaisuosien lkm 8
Tuotetyyppi Cutter-veitsi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 845070 18
EAN / GTIN 4975364111296
Valmistajan numero DC560HOF
Valmistaja/vastuuhenkilö Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Kuvaus

Malli:

Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.
Kätevä kaksikomponenttikahva mukavalla elastomeeripinnoitteella. Terä lukittuu automaattisesti. Monitoiminen kärki teränohjaimessa tölkkien avaamiseen, ruuvinväännintoiminto, kartonkien avaamiseen jne. 3 katkoterää (kuten nro 845010 koko 10) 8-osainen, leveys 18 mm.

Varaosa:

Varaterät katso nro 845010 koko 10 – 845019 koko 50; 845021 koko 10 ja 845023 koko 50.