Nóż introligatorski z uchwytem 2-komponentowym i końcówką roboczą, z 3 ostrzami odłamywanymi, szerokość grotu: 18mm

Nr art.: 845070 18
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor żółty; czarny
Liczba odłamywanych odcinków ostrzy, Ostrze odłamywane 8
Liczba ostrzy w uchwycie 3; 3
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze odłamywane; Blokada ostrza; Ostrze chowane; Uchwyt Softgrip
Materiał grotu stal; stal
Grubość ostrza 0,5 mm; 0,5 mm
Długość grotu 100 mm; 100 mm
Szerokość ostrza 18 mm; 18 mm
Rodzaj ostrza Ostrza odłamywane; Ostrza odłamywane
Mechanizmy zabezpieczające Blokada; Blokada
Długość uchwytu 170 mm; 170 mm
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego; z tworzywa sztucznego
Ostrza w uchwycie tak; tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845070 18
EAN / GTIN 4975364111296
Numer producenta DC560
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
Poręczny uchwyt z 2 rodzajów materiału, z przyjemną powłoką elastomerową. Ostrze blokuje się automatycznie. Wielofunkcyjna końcówka prowadnicy ostrza do otwierania puszek, funkcja wkrętaka, do otwierania pudeł kartonowych itd. Z 3 odłamywanymi, 8-członowymi ostrzami (zbliżonymi do nr. 845010 rozm. 10), szerokość 18 mm.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 845010 wielk. 10 – 845019 wielk. 50; 845021 wielk. 10 i 845023 wielk. 50.