Nož s segmentnimi rezili z 2K ročajem in delovno konico, s 3 segmentimi rezili, Širina rezila: 18mm

Št. art.: 845070 18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina noža brez rezila 170 mm
Dolžina rezila 100 mm
Širina rezila 18 mm
Debelina rezila 0,5 mm
Število segmentov 8
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 845070 18
EAN/GTIN 4975364111296
Številka proizvajalca DC560HOF
Proizvajalec/odgovorna oseba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Pomično rezilo v preciznem kovinskem vodilu. Kakovostna, izredno ostra rezila z dolgo življenjsko dobo.
Priročen dvokomponentni ročaj s prijetno prevleko iz elastomera. Samodejna utrditev rezila. Večfunkcijska konica na vodilu rezila za odpiranje pločevink, funkcijo izvijača, odpiranje kartonov itd. S tremi 8-stopenjskimi segmentnimi rezili (podobno št. 845010 vel.10), širina 18 mm.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte št. 845010 vel. 10–845019 vel. 50; 845021 vel.10 in 845023 vel.50.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov