Sada odlamovacích čepelí 10-dielna, 18 mm „multisharp“, Počet: 10

Č. pol.: 845021 10
Nastavte cenu 10 ks (0,49 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 439 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet Nastavte cenu 10 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka čepele 100 mm
Šírka čepele 18 mm
Hrúbka čepele 0,5 mm
Počet oddeľovacích úrovní 8
Počet čepelí 10
Druh produktu Čepeľ

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 845021 10
EAN/GTIN 2050001962492
Číslo výrobcu 2057.0500/AB 22
Výrobca/zodpovedná osoba LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Popis

Prevedenie:

Extra jemné a ultra ostré brúsenie čepele.
Čierna čepeľ – Lutz® multisharp, prémiové tvrdené čepele s mimoriadne ostrou povrchovou úpravou čepele.

Vhodné pro:

Rezacie nože č. 845000845035 a 845039845080.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky