Cuttermesser mit 2K-Griff und Arbeitsspitze, mit 3 Abbrechklingen, Klingenbreite: 18mm

Artikel-Nr.: 845070 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb; schwarz
Anzahl Abbrechstufen, Klinge abbrechbar 8
Anzahl Klingen im Griff 3; 3
Produktart Messer
Eigenschaften Klinge abbrechbar; Klinge arretierbar; Klinge versenkbar; Softgrip Griff
Material Klinge Stahl; Stahl
Stärke Klinge 0,5 mm; 0,5 mm
Länge Klinge 100 mm; 100 mm
Breite Klinge 18 mm; 18 mm
Art Klinge Abbrechklinge; Abbrechklinge
Sicherheitstechnik Arretierung; Arretierung
Länge Griff 170 mm; 170 mm
Material Griff Kunststoff; Kunststoff
Klingen im Griff ja; ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845070 18
EAN / GTIN 4975364111296
Herstellernummer DC560
Hersteller/verantwortliche Person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Handlicher 2-Komponenten-Griff mit angenehmen Elastomer-Überzug. Klinge arretiert automatisch. Multifunktionale Endspitze an Klingenführung zum Dosen öffnen, Schraubendreherfunktion, öffnen von Kartonagen etc. Mit 3 Abbrechklingen (ähnlich Nr. 845010 Gr.10) 8-stufig, 18 mm breit.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 845010 Gr. 10 – 845019 Gr. 50; 845021 Gr.10 und 845023 Gr.50.