Cúter con mango de 2 componentes y punta de trabajo, con 3 cuchillas cortantes rompibles, Anchura de lámina cortante: 18mm

Número de artículo: 845070 18
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color amarillo; negro
Número de secciones rompibles, Hoja rompible 8
Número cuchillas en el mango 3; 3
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja rompible; Hoja bloqueable; Hoja retráctil; Mango Softgrip
Material cuchilla acero; acero
Grosor hoja 0,5 mm; 0,5 mm
Longitud cuchilla 100 mm; 100 mm
Anchura hoja 18 mm; 18 mm
Tipo de hoja Lámina cortante rompible; Lámina cortante rompible
Tecnología de seguridad Bloqueo; Bloqueo
Longitud mango 170 mm; 170 mm
Material mango plástico; plástico
Cuchillas en el mango sí; sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 845070 18
EAN / GTIN 4975364111296
Número del fabricante DC560
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

Cuchillas extensibles / retráctiles en guía metálica de precisión. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.
Mango de 2 componentes manejable con recubrimiento de elastómero agradable al tacto. La cuchilla cortante se bloquea automáticamente. Punta final multifuncional en la guía de cuchilla con función de abrelatas o destornillador, para abrir cartonajes, etc. Con 3 cuchillas rompibles (similar al n.° 845010 tam. 10) de 8 secciones, 18 mm de ancho.

Pieza de repuesto:

Cuchillas de recambio, véase n.° 845010 tam. 10 – 845019 tam. 50; 845021 tam.10 y 845023 tam. 50.