Cuţit universal cu mâner din 2 componente şi vârf de lucru, cu 3 lame de rupere, Lăţimea vârfului: 18mm

Cod articol.: 845070 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea galben; negru
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 8
Numărul de lame în mâner 3; 3
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă blocabilă; Lamă retractabilă; Mâner Softgrip
Material lamă oțel; oțel
Grosimea lamei 0,5 mm; 0,5 mm
Lungimea lamei 100 mm; 100 mm
Lățime lamă 18 mm; 18 mm
Tip lamă Lamă casantă; Lamă casantă
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare; Dispozitiv de blocare
Lungime mâner 170 mm; 170 mm
Materialul mâner plastic; plastic
Lame în mâner ja; ja

Identificare și clasificare

Cod articol 845070 18
EAN / GTIN 4975364111296
Număr producător DC560
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal. Lame de calitate, extrem de ascuţite, cu durabilitate ridicată.
Mâner din 2 componente uşor de utilizat, cu strat elastomer plăcut la atingere. Lama se blochează automat. Vârf multifuncţional pe ghidajul lamei pentru deschiderea dozelor, funcţie de şurubelniţă, deschiderea ambalajelor etc. Cu 3 lame de rupere (cod 844917 ref. 10) în 8 trepte, lăţime de 18 mm.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea codurile 845010 ref. 10 – 845019 ref. 50; 845021 ref.10 și 845023 ref. 50.