Řezací nůž s 2složkovou rukojetí a pracovním hrotem, Se 3 odlamovacími čepelemi, Šířka čepele: 18mm

Artiklové číslo: 845070 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva žlutá; Černá
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel 8
Počet čepelí v rukojeti 3; 3
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel; Aretace čepele; Zapouštěcí čepel; Rukojeť Softgrip
Materiál čepele ocel; ocel
Pevnost čepele 0,5 mm; 0,5 mm
Délka čepele 100 mm; 100 mm
Šířka čepele 18 mm; 18 mm
Typ čepele Odlamovací čepel; Odlamovací čepel
Bezpečnostní technika Aretace; Aretace
Délka rukojeti 170 mm; 170 mm
Materiálu rukojeť plast; plast
Čepele v rukojeti ano; ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845070 18
EAN / GTIN 4975364111296
Číslo výrobce DC560
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.
Ergonomická 2složková rukojeť s příjemným elastomerovým potahem. Automatická aretace čepele. Multifunkční špička na vedení čepele pro otevírání konzerv, s funkcí šroubováku, otevírání kartonů atd. Se 3 odlamovacími čepelemi (podobné č. 845010 vel. 10), 8stupňové, šířka 18 mm.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845010 vel. 10 – 845019 vel. 50; 845021 vel. 10 a 845023 vel. 50.