{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento do x-ato sem lâmina | 170 mm | |
| Comprimento da lâmina | 100 mm | |
| Largura da lâmina | 18 mm | |
| Espessura da lâmina | 0,5 mm | |
| Número de níveis de corte | 8 | |
| Tipo de produto | X-ato |
| Número do artigo | 845070 18 | |
| EAN/GTIN | 4975364111296 | |
| Número do fabricante | DC560HOF | |
| Fabricante/responsável | Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch |