{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | geltona; juoda | |
| Geležtės laužomųjų dalių skaičius, nulaužiama geležtė | 8 | |
| Geležčių skaičius rankenoje | 3; 3 | |
| Produkto rūšis | peilis | |
| Savybės | nulaužiama geležtė; fiksuojama geležtė; ištraukiamas peilis; minkšta rankena | |
| Geležtės medžiaga | plienas; plienas | |
| Storis geležtė | 0,5 mm; 0,5 mm | |
| Geležtės ilgis | 100 mm; 100 mm | |
| Geležtės plotis | 18 mm; 18 mm | |
| Geležtės rūšis | Nulaužiama geležtė; Nulaužiama geležtė | |
| Saugos technika | užrakinimo įtaisas; užrakinimo įtaisas | |
| Rankenos ilgis | 170 mm; 170 mm | |
| Rankenos medžiaga | iš plastiko; iš plastiko | |
| Geležtės rankenoje | taip; taip |
| Produkto numeris | 845070 18 | |
| EAN / GTIN | 4975364111296 | |
| Gamintojo numeris | DC560 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Germany, www.tajima.ch |