Hobbykniv med 2K-håndtag og arbejdsspids, med 3 knækklinger, Klingebredde: 18mm

Art.-nr.: 845070 18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve gul; sort
Antal knæktrin, klinge, knækbar 8
Antal klinger i grebet 3; 3
Produkttype knive
Egenskaber klinge, knækbar; klinge, låsbar; klinge, indtrækkelig; Softgrip-greb
Materiale, klinge stål; stål
Tykkelse, klinge 0,5 mm; 0,5 mm
Længde, klinge 100 mm; 100 mm
Bredde, klinge 18 mm; 18 mm
Type, klinge Knækklinge; Knækklinge
Sikkerhedsteknologi låseanordning; låseanordning
Længde, greb 170 mm; 170 mm
Materiale, greb kunststof; kunststof
Klinger i grebet ja; ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 845070 18
EAN/GTIN 4975364111296
Producentnummer DC560
Producent/ansvarlig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Betegnelse

Udførelse:

Klinger, der kan skydes ind eller trækkes ud, i præcis metalføring. Kvalitetsklinger ekstremt skarpe, med lang standtid.
Handy 2-komponent-greb med behageligt elastomer-overtræk. Klingen låses automatisk. Multifunktionel endespids ved klingeføring til dåseåbning, skruetrækkerfunktion, åbning af kartoner osv. Med 3 knækklinger (ligner nr. 845010 str. 10) 8-trin, 18 mm bred.

Reservedel:

Reserveklinger, se nr. 845010 str. 10 – 845019 str. 50; 845021 str.10 og 845023 str.50.