Elektronická skúšačka krútiaceho momentu HCT, Maximálny uťahovací moment: 2

Č. pol.: 654410 2
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 1 292,00 € PU (ks)
  • 253,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±1
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth®
  • Rádiová aplikácia: Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 2 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±1 %
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth®
Rádiová aplikácia Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Rozlíšenie 0,01 Nm
Rozsah merania 0,1 Nm - 2 Nm
Zobrazovací prístroj šírka 146 mm
Zobrazovací prístroj výška 86 mm
Zobrazovací prístroj hĺbka 161 mm
Hmotnosť 2,8 kg
Upínací štvorhran 1/4 palec
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu
Stupeň ochrany krytom IP IP 40
Napojenie aplikácie HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Séria HCT

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 654410 2
EAN/GTIN 4067263138334
Číslo výrobcu 654410 2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Na používanie mechanických a digitálnych značkových momentových kľúčov (nie HCT) a skrutkovačov, ako aj
momentových kľúčov HCT. Nastavenie a kontrola spúšťacích, indikačných a pravotočivých a ľavotočivých
momentových kľúčov a skrutkovačov.
  • Displej: Veľký, kontrastne svietiaci 2,8-palcový TFT-displej so stabilným pozorovacím uhlom a dvojitou stupnicou. S pamäťovým indikátorom.
  • Pamäťové miesto: 1 000 nameraných hodnôt s časovou pečiatkou (vrátane dátumu a času) a 20 konfigurovateľných skúšobných prípadov.
  • Režimy: Nepretržité zobrazenie (Track), detekcia bodu ohybu (First-Peak) a zobrazenie maximálnej hodnoty (Peak-Hold). Pri použití s momentovým kľúčom HCT sú k dispozícii 2 ďalšie režimy: Track HCT a Peak Hold HCT. Namerané hodnoty momentového kľúča HCT a namerané hodnoty zo skúšačky krútiaceho momentu HCT sú zobrazené súčasne na displeji skúšačky. Dosiahnuté maximálne hodnoty sa zobrazia v porovnaní a automaticky sa vyhodnotia.
  • Montáž: Môže sa pripevniť na ploché povrchy (stôl, stena atď.) pomocou 4 skrutiek (M10).
  • 3 otvory na bezpečné uloženie adaptérov (zväčšovací prvok).
  • Výstup dát: Možný prostredníctvom Bluetooth® alebo USB-C.
  • Možné rádiové aplikácie: Aplikácia HCT pre systém Windows a mobilná aplikácia HCT. Skúšačka má obojsmerné rozhranie. Skúšačku je možné používať aj nezávisle (bez aplikácie).
  • Aplikácie: Na aktiváciu aplikácie HCT Windows sa vyžaduje hardvérový kľúč Bluetooth® č. 498999 veľ. STICK (licencia) a softvér aplikácie Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Mobilná aplikácia HCT je bezplatne dostupná pre iOS a Android.
  • Certifikácia bezdrôtového prenosu: Skúšačka krútiaceho momentu s rozhraním Bluetooth® má platné rádiové schválenie vo všetkých krajinách EÚ, Švajčiarsku, Nórsku, Turecku a vo Veľkej Británii.
  • Ochrana heslom: Možná ochrana pred neoprávneným prístupom do Menu (hlavné heslo) a na zabezpečenie skúšobných prípadov. Okrem toho je možné nastaviť, že ak sa skúšobný prípad nevykoná správne, je možné pokračovať v práci len po zadaní hesla.
  • Výstražné signály: Optické (zmena farby displeja) a akustické (zvukový signál). Čas predbežného varovania je možné nastaviť individuálne. Akustická výstraha môže byť podľa potreby deaktivovaná.
  • Trieda ochrany IP40
  • Jazyky: Nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, francúzština.
  • Výrobné nastavenie: Obnovenie výrobných nastavení je možné.
  • Zobrazenie verzie softvéru so sériovým číslom a dátumom poslednej kalibrácie. Dátum ďalšej kalibrácie je možné nastaviť na skúšačke krútiaceho momentu.

Meracie jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

Výhoda:

Pri použití skúšačky krútiaceho momentu HCT v kombinácii s momentovým kľúčom HCT:
  • Súčasné zobrazenie údajov momentového kľúča HCT a skúšobného prístroja krútiaceho momentu HCT na displeji skúšobného prístroja krútiaceho momentu.
  • Zobrazenie a automatické vyhodnotenie maximálnych hodnôt dosiahnutých pomocou momentového kľúča HCT a skúšobného prístroja krútiaceho momentu HCT.
  • Momentové kľúče HCT zablokované z dôvodu preťaženia možno znovu aktivovať pomocou skúšobného prístroja krútiaceho momentu. (Po aktivácii sa odporúča kalibrácia momentových kľúčov HCT).

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Výhody bezdrôtového prenosu pomocou Bluetooth®:
  • Jednoduchý prenos údajov: Stlačením tlačidla sa výsledok merania prenesie priamo do počítačovej aplikácie (napr. Excel alebo Word) alebo do smartfónu – nie je potrebný žiadny kľúč.
  • Voľnosť pohybu: Žiadne rušivé káble na prenos údajov.
  • Miestna nezávislosť: Merania sa môžu vykonávať priamo na stroji a prenášať do vašej aplikácie pomocou rádia.
  • Bezpečný prenos údajov: Žiadne chyby pri čítaní alebo prenose – možnosť integrácie viacerých meracích zariadení.

Aktualizujte, prosím, aplikačný firmvér a firmvér Bluetooth® vášho momentového kľúča HCT, aby ste mohli naplno využiť výhody!

Aplikačný firmvér GARANT od verzie 3.37, firmvér Bluetooth® od verzie 0.95.
Aplikačný firmvér HOLEX od verzie 1.1.10, firmvér Bluetooth® od verzie 1.3.6.

Funkce:

IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 1 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Přesnost:

V smere a proti smeru hodinových ručičiek: +/- 1 %.

Rozsah dodávky:

Dátový kábel USB-C (1,8 m), napájacia jednotka (USB-A), adaptér krajiny (typ A, C, G a I), osvedčenie o zhode. Vrátane pevného plastového kufríka.
Konektor 1/4 palcový štvorhran na 1/4 palcový šesťhran C 6,3 (podobný č. 676950 veľ. 4/4).

Poznámka:

Vhodné prídavné adaptéry sú k dispozícii pod č. 649550 a č. 650006.
Najnovší softvér zariadenia je možné voliteľne stiahnuť do skúšačky cez Bluetooth® pomocou bezplatnej aplikácie pre smartfón, aby sa odomkli budúce vylepšené funkcie.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na preverenie zobrazených a uvoľňovacích momentových kľúčov, ako aj na všeobecné meranie krútiacich momentov v meracom rozsahu prístroja na kontrolu krútiaceho momentu.
  • Krútiaci moment sa môže aplikovať v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek.
  • Na priemyselné použitie.
  • Pred použitím ho nechajte aspoň 30 minút zohriať na okolitú teplotu.
  • Používajte len vtedy, keď je zariadenie v súlade s predpismi bezpečne zaistené.
  • Pred použitím skontrolujte technicky bezchybný a prevádzkovo bezpečný stav.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Po páde alebo kolízii s inými predmetmi ju znovu použite až po úplnom otestovaní a kalibrácii.
  • Používajte len odporúčané adaptéry a spojovacie stopky.
  • Pravidelne kalibrujte a nastavujte.

Nesprávne použitie
  • Neprekračujte stanovené krútiace momenty.
  • Neotvárajte teleso.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nepracujte vonku alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Žiadna montáž komponentov, ktoré nespĺňajú špecifikácie.
  • Žiadne testovanie krútiaceho momentu motorizovaných skrutkovačov alebo skrutkových kľúčov.
  • Nepoužívajte pri nesprávnej elektrickej a mechanickej inštalácii, obsluhe alebo čistení.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "HCT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka