{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | HCT | |
| Norma | ISO 3611 | |
| Rozsah merania | 0 mm - 25 mm | |
| Odčítanie | 0,001 mm | |
| Odčítanie | 0,0005 palec | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Najväčšia prípustná chyba | 2 µm | |
| Odchýlka merania E MPE | ±2 µm | |
| ⌀ vretena | 6,5 mm | |
| Stúpanie vretena | 1 mm | |
| Rozhranie | Rozhranie Bluetooth® | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
| Prevedenie vretena | tvrdené a brúsené | |
| Výška cifier LDC displej | 12 mm | |
| Prepínanie relatívneho/absolútneho merania | Áno | |
| Meracia technika | digitálna | |
| Prevedenie Meracia plocha | tvrdokov | |
| Balenie | stabilný box | |
| Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Typ batérií | Gombíkový článok | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
| Číslo položky | 421575 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4067263036654 | |
| Číslo výrobcu | 421575 0-25 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |