Prístroj na meranie drsnosti bez tlačiarne, Typ: ST2

Č. pol.: 499021 ST2
Zľava
3 059,10 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 286,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 1 hod.
Stupeň ochrany IP IP40
Zásobovanie energiou napájané akumulátorom
Rozsah merania min. 0 mm
Rozsah merania max. 0,35 mm
Zobrazovací prístroj áno
Dĺžka zobrazovacieho prístroja 160 mm
Zobrazovací prístroj šírka 50 mm
Zobrazovací prístroj výška 77 mm
Hmotnosť zobrazovacieho prístroja 0,5 kg
Jednotka posuvu áno
Obsluha automatické
Odčítanie s možnosťou prepínania Áno
Meracia dráha pozdĺžna 1,25 mm; 12,5 mm; 4 mm
Meracie dráhy podľa normy 1,5 mm; 15 mm; 4,8 mm
Štandardy drsnosti ASME; DIN; ISO; JIS
Cut-Off (λc) 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm
Rýchlosť vnímania hmatom 0,5 mm/s; 1 mm/s
S tlačiarňou nie
Stupeň ochrany/trieda ochrany Stupeň ochrany IP
Tastsystemausführung bez lyžiny/bezdotykový snímací systém
Druh produktu drsnomer
Dĺžka celkovo 160 mm
Celková šírka 50 mm
Celková výška 77 mm
Hmotnosť 0,5 kg
Norma DIN EN ISO 6789; DIN EN ISO 16610-21
Skúšobný protokol áno
Rozlíšenie 0,001 µm
Rozhranie Bluetooth®; USB; wi-Fi
S displejom áno
Uhlopriečka displeja 4,3 palec
Typ displeja TFT; Touchscreen
Osvetlenie displeja Áno
Uloženie nameranej hodnoty áno
Možnosť kalibrácie Áno
Rádiová aplikácia HCT Mobile App
Napojenie aplikácie HCT (Hoffmann Group Connected Tools)

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 499021 ST2
EAN/GTIN 4067263410706
Číslo výrobcu 499021 ST2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Mobilné zariadenie na meranie drsnosti na presné a norme vyhovujúce meranie a dokumentáciu drsnosti dotykovou metódou. S integrovaným kalibračným etalónom (odnímateľným). Veľký, podsvietený 4,3-palcový dotykový TFT displej. Displej sa dá otáčať. Podávacie zariadenie integrované a samostatne použiteľné a môže sa používať samostatne. LED svetelný panel na zobrazenie stavu (zelená – stav akumulátora, červená – chybové hlásenie, modrá – meranie, prenos údajov), integrované nastavenie výšky, ukladanie údajov vo formáte TXT, X3P, CSV a PDF. Gaussov filter podľa normy ISO 16610 − 21 (nahrádza normu DIN EN ISO 11562), špeciálny filter podľa normy DIN EN ISO 13565 − 1, IS filter podľa normy DIN EN ISO 3274 (s možnosťou vypnutia). Monitorovanie tolerancie: je možné rýchlo určiť, či je nameraná hodnota v rámci stanovenej tolerancie vyfarbením parametrov (zelená – v rámci tolerancie a červená – mimo tolerancie). V súlade s IATF 16949 – bezpečná vysledovateľnosť.

Výhoda:

  • Zapnite a okamžite merajte – intuitívne bez školenia, napr. automatický výber CutOff podľa normy DIN EN ISO 4287/4288, automatické nastavenie podľa normy DIN EN ISO 21920 pre charakteristické hodnoty Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx a Rt, informácie o charakteristických hodnotách drsnosti priamo na zariadení, prednastavené meracie programy a rýchly prístup k požadovaným funkciám prostredníctvom uloženia obľúbených položiek na displeji.
  • Prenos výsledkov merania pomocou bezdrôtového pripojenia alternatívne pomocou káblového pripojenia. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).
  • Zhrnutie viacerých meraní (napr. série) do protokolu PDF pomocou mobilnej aplikácie HCT. Pridanie fotografie, napr. komponentu alebo nastavenia merania a definovanie jednotlivých komentárov k protokolu.
  • Dokumentácia voliteľnou tepelnou tlačiarňou na tlač profilov a výsledkov pomocou bezdrôtového alebo káblového pripojenia.
  • Softvérové rozhranie zariadenia je možné prepínať medzi svetlým a tmavým zobrazením v závislosti od svetelných podmienok.
  • Ergonomický stojan zaisťuje optimálny pozorovací uhol.
  • Meranie podľa noriem DIN EN ISO 4287/4288 a DIN EN ISO 21920-2:2021.

Rozsah dodávky:

Vrátane podávacej jednotky, ručnej prizmy, stojana č. 499023, štandardného snímača č. 499004 veľ. 6 – 350, integrovaného etalónu drsnosti č. 499575, vrát. certifikátu o továrenskej kalibrácii, integrovaného nastavenia výšky, ochrany snímača, nabíjačky / sieťového adaptéra, návodu na obsluhu, kábla mini-USB, kľúča USB Dongle Wireless č. 499024, predlžovacieho kábla podávacej jednotky, kufríka.

Zvláštní příslušenství:

Náhradný alebo špeciálny dotykový snímač č. 499004.
Predĺženie snímača č. 499008.
Ochrana snímača č. 499038.
Merací stojan č. 499011; 498857.
Dátový kábel pre MarConnect č. 498941 veľ. USB2.

Náhradní díl:

Akumulátor č. 499548 veľ. AKKU.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte iba v súlade s parametrami.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Chránené proti pevným cudzím telesám s priemerom 1,0 mm podľa IP 40.

Nesprávne použitie
  • Vyhnite sa vibráciám, prudkým pohybom, otrasom a úderom.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu ani otvorenému ohňu.
  • Pri výmene batérie otvorte puzdro len na mieste krytu batérie.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky