Elektronický momentový skrutkovač HCT, Maximálny uťahovací moment: 50cNm

Č. pol.: 659021 50
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 91,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±2
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth®; USB rozhranie
  • Upínače bitov: F 6,3
  • Napojenie aplikácie: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 50 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±2 %
Rozhranie Rozhranie Bluetooth®; USB rozhranie
Upínače bitov F 6,3
Napojenie aplikácie HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria HCT
Celková dĺžka L 246 mm
Rozsah krútiaceho momentu 0,1 Nm - 0,5 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 10 cNm - 50 cNm
Rozlíšenie 0,01 cNm
Hmotnosť 294 g
Ukazovateľ digitálna
Signalizácia spustenia akustická; haptická; optická
Princíp spúšťania vibračný motor
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Rádiová aplikácia HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows
Meracia technika elektronický
Údaje protokolovateľné áno
Nastavenie hodnoty spúšťania digitálny, nastaviteľný
Spätná väzba akustický signál; so zobrazením; s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania cNm; Nm; lbfft; lbfin
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Typ batérií 18650
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 3,6 V
Kapacita akumulátora 3,4 Ah
Vymeniteľná batéria áno
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 659021 50
EAN/GTIN 4067263138358
Číslo výrobcu 659021 50
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Displej: Veľký 1,3-palcový TFT displej s vysokým kontrastom so stabilnými pozorovacími uhlami a otočným zobrazením na jednoduché prezeranie displeja nezávisle od použitia. S ukazovateľom stavu batérie a pamäte.
  • Ukazovateľ: Peak (limitná hodnota) a Track (súbežne).
  • Prípady skrutkovania: Naprogramovať možno až 100 jednotlivých skrutkovaní. Opakujúce sa skrutkovania môžete zhrnúť do postupového plánu (až do 10 postupových plánov, v každom postupovom pláne až 10 skrutkovaní). Skrutkovania a postupové plány môžete naprogramovať na kľúči, ako aj pohodlne prostredníctvom aplikácie.
  • Možné rádiové aplikácie: Aplikácia HCT Windows a mobilná aplikácia HCT. Momentový skrutkovač má obojsmerné rozhranie, ale dá sa ovládať aj samostatne (bez aplikácie).
  • Aplikácie: Na aktiváciu aplikácie HCT Windows sa vyžaduje hardvérový kľúč Bluetooth® č. 498999 veľ. STICK (licencia) a softvér aplikácie Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Mobilná aplikácia HCT je bezplatne dostupná pre iOS a Android.
  • Pamäťové miesto: 1 000 nameraných hodnôt s časovou pečiatkou (vrátane dátumu a času).
  • Výstup dát: Možný prostredníctvom Bluetooth® alebo USB-C. Prostredníctvom Bluetooth®: Prostredníctvom aplikácií ako súboru .csv alebo priamo na momentovom skrutkovači cez rozhranie HID na jednoduchú a pohodlnú digitálnu dokumentáciu. Prostredníctvom rozhrania USB-C: Dáta možno exportovať ako súbor vo formáte *.csv.
  • Certifikácia bezdrôtového prenosu: Momentové skrutkovače s rozhraním Bluetooth® majú platný certifikát na bezdrôtový prenos vo všetkých krajinách EÚ, Švajčiarsku, Nórsku, Turecku a Spojenom kráľovstve.
  • Ochrana heslom: Možná ochrana pred neoprávneným prístupom do Menu (hlavné heslo) a na zabezpečenie skrutkovaní a postupových plánov. Navyše možno nastaviť, že sa v prípade nesprávneho utiahnutia skrutky bude dať pokračovať v práci iba po zadaní hesla.
  • Varovné signály sú haptické (vibrácia), optické (zmena farby na displeji, dobre viditeľný 180° kruh LED s „funkciou semafora”) a akustické (bzučiak). Hmatové a akustické výstražné signály je možné ľubovoľne deaktivovať.
  • Trieda ochrany IP40.
  • 2-zložková rukoväť momentového skrutkovača má špeciálnu ergonómiu a vysoký prenos sily.
  • Odolná voči olejom, tukom, palivám, brzdovým kvapalinám a skydrolu.
  • Jazyky: Nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, francúzština.
  • Výrobné nastavenie: Obnovenie výrobných nastavení je možné.
  • Čas a dátum na momentovom skrutkovači sa automaticky aktualizujú po pripojení k aplikácii.
  • Zobrazenie verzie softvéru so sériovým číslom, počítadlom zaťaženia a dátumom kalibrácie.
  • Upozornenie na kalibráciu: Podľa počtu zaťažení.
  • Tolerancie: Je možné nastaviť tri typy tolerancií. Relatívna tolerancia v %, absolútna tolerancia v nastavenej jednotke a tolerancia okna.
  • Rýchlovýmenná spojovacia stopka s magnetickým držiakom bitov.
  • Meracie jednotky: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
  • Režimy: Indikujúce krútiaci moment; spúšťajúce krútiaci moment.

Výhoda:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Výhody bezdrôtového prenosu pomocou Bluetooth®:
  • Jednoduchý prenos údajov: Stlačením tlačidla sa výsledok merania prenesie priamo do počítačovej aplikácie (napr. Excel alebo Word) alebo do smartfónu – nie je potrebný žiadny kľúč.
  • Voľnosť pohybu: Žiadne rušivé káble na prenos údajov.
  • Miestna nezávislosť: Merania sa môžu vykonávať priamo na stroji a prenášať do vašej aplikácie pomocou rádia.
  • Bezpečný prenos údajov: Žiadne chyby pri čítaní alebo prenose – možnosť integrácie viacerých meracích zariadení.

Pri použití skúšačky krútiaceho momentu HCT v kombinácii s momentovým kľúčom HCT:
  • Súčasné zobrazenie údajov momentového kľúča HCT a skúšobného prístroja krútiaceho momentu HCT na displeji skúšobného prístroja krútiaceho momentu.
  • Zobrazenie a automatické vyhodnotenie maximálnych hodnôt dosiahnutých pomocou momentového kľúča HCT a skúšobného prístroja krútiaceho momentu HCT.
  • Momentové kľúče HCT zablokované z dôvodu preťaženia možno znovu aktivovať pomocou skúšobného prístroja krútiaceho momentu. (Po aktivácii sa odporúča kalibrácia momentových kľúčov HCT).

Funkce:

IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 1 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

krútiaci moment: V smere a proti smeru pohybu hodinových ručičiek: ±2 %.

Rozsah dodávky:

Dátový kábel USB,1 bežný lítiovo-iónový akumulátor typu 18650 3,6 V/3400 mA (nabíjateľný priamo v náradí cez konektor USB-C). Vrátane pevného plastového kufra.

Poznámka:

Vhodné dodatočné akumulátory sú dostupné pod č. 081574 3500. Nabíjačka pre 4 akumulátory je dostupná ako voliteľné vybavenie pod č. 081590 4ULTRA. Momentový skrutkovač GARANT možno integrovať prostredníctvom brány č. 650022 GATEWAY cez otvorený protokol do každého hlavného systému (napr. MES).
Momentový skrutkovač GARANT je pod číslom 659023 dostupný aj vo variante bez Bluetooth®.

Warning:

Určené použitie
  • Na kontrolované uťahovanie a uvoľňovanie skrutiek alebo matíc.
  • Pre uťahovanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
  • Na priemyselné použitie.
  • Pred použitím ho nechajte aspoň 30 minút zohriať na okolitú teplotu.
  • Používajte len vtedy, keď bezpečne stojíte a máte dostatočnú voľnosť pohybu.
  • Udržujte rukoväť čistú. Keď je znečistená, pred použitím ju vyčistite.
  • Pred použitím skontrolujte technicky bezchybný a prevádzkovo bezpečný stav.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Po páde alebo kolízii s inými predmetmi ju znovu použite až po úplnom otestovaní a kalibrácii.
  • Používajte len v kombinácii s nástrčnými nástrojmi, ktoré majú vhodný tvar a konštrukciu.
  • Pravidelne kalibrujte a nastavujte.
  • Nepoužívané zdierky vždy zakryte.
Nevhodné použitie
  • Zabráňte vibráciám, trhavým pohybom, otrasom a nárazom.
  • Neprekračujte maximálny krútiaci moment momentového skrutkovača, nástrčného nástroja a skrutkového spojenia.
  • Nepoužívajte ako úderový nástroj, nehádžte.
  • Na výmenu batérie otvorte len kryt batérie.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nepracujte vonku alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Žiadna montáž komponentov, ktoré nespĺňajú parametre.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HCT" Zobraziť všetky