Prevedenie:
Na používanie mechanických a digitálnych značkových momentových kľúčov (nie HCT) a skrutkovačov, ako aj
momentových kľúčov HCT. Nastavenie a kontrola spúšťacích, indikačných a pravotočivých a ľavotočivých
momentových kľúčov a skrutkovačov.
- Displej: Veľký, kontrastne svietiaci 2,8-palcový TFT-displej so stabilným pozorovacím uhlom a dvojitou stupnicou. S pamäťovým indikátorom.
- Pamäťové miesto: 1 000 nameraných hodnôt s časovou pečiatkou (vrátane dátumu a času) a 20 konfigurovateľných skúšobných prípadov.
- Režimy: Nepretržité zobrazenie (Track), detekcia bodu ohybu (First-Peak) a zobrazenie maximálnej hodnoty (Peak-Hold). Pri použití s momentovým kľúčom HCT sú k dispozícii 2 ďalšie režimy: Track HCT a Peak Hold HCT. Namerané hodnoty momentového kľúča HCT a namerané hodnoty zo skúšačky krútiaceho momentu HCT sú zobrazené súčasne na displeji skúšačky. Dosiahnuté maximálne hodnoty sa zobrazia v porovnaní a automaticky sa vyhodnotia.
- Montáž: Môže sa pripevniť na ploché povrchy (stôl, stena atď.) pomocou 4 skrutiek (M10).
- 3 otvory na bezpečné uloženie adaptérov (zväčšovací prvok).
- Výstup dát: Možný prostredníctvom Bluetooth® alebo USB-C.
- Možné rádiové aplikácie: Aplikácia HCT pre systém Windows a mobilná aplikácia HCT. Skúšačka má obojsmerné rozhranie. Skúšačku je možné používať aj nezávisle (bez aplikácie).
- Aplikácie: Na aktiváciu aplikácie HCT Windows sa vyžaduje hardvérový kľúč Bluetooth® č. 498999 veľ. STICK (licencia) a softvér aplikácie Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Mobilná aplikácia HCT je bezplatne dostupná pre iOS a Android.
- Certifikácia bezdrôtového prenosu: Skúšačka krútiaceho momentu s rozhraním Bluetooth® má platné rádiové schválenie vo všetkých krajinách EÚ, Švajčiarsku, Nórsku, Turecku a vo Veľkej Británii.
- Ochrana heslom: Možná ochrana pred neoprávneným prístupom do Menu (hlavné heslo) a na zabezpečenie skúšobných prípadov. Okrem toho je možné nastaviť, že ak sa skúšobný prípad nevykoná správne, je možné pokračovať v práci len po zadaní hesla.
- Výstražné signály: Optické (zmena farby displeja) a akustické (zvukový signál). Čas predbežného varovania je možné nastaviť individuálne. Akustická výstraha môže byť podľa potreby deaktivovaná.
- Trieda ochrany IP40
- Jazyky: Nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, francúzština.
- Výrobné nastavenie: Obnovenie výrobných nastavení je možné.
- Zobrazenie verzie softvéru so sériovým číslom a dátumom poslednej kalibrácie. Dátum ďalšej kalibrácie je možné nastaviť na skúšačke krútiaceho momentu.
Meracie jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
Výhoda:
Pri použití skúšačky krútiaceho momentu HCT v kombinácii s momentovým kľúčom HCT:- Súčasné zobrazenie údajov momentového kľúča HCT a skúšobného prístroja krútiaceho momentu HCT na displeji skúšobného prístroja krútiaceho momentu.
- Zobrazenie a automatické vyhodnotenie maximálnych hodnôt dosiahnutých pomocou momentového kľúča HCT a skúšobného prístroja krútiaceho momentu HCT.
- Momentové kľúče HCT zablokované z dôvodu preťaženia možno znovu aktivovať pomocou skúšobného prístroja krútiaceho momentu. (Po aktivácii sa odporúča kalibrácia momentových kľúčov HCT).
HCT – Hoffmann Group Connected ToolsVýhody bezdrôtového prenosu pomocou Bluetooth®:
- Jednoduchý prenos údajov: Stlačením tlačidla sa výsledok merania prenesie priamo do počítačovej aplikácie (napr. Excel alebo Word) alebo do smartfónu – nie je potrebný žiadny kľúč.
- Voľnosť pohybu: Žiadne rušivé káble na prenos údajov.
- Miestna nezávislosť: Merania sa môžu vykonávať priamo na stroji a prenášať do vašej aplikácie pomocou rádia.
- Bezpečný prenos údajov: Žiadne chyby pri čítaní alebo prenose – možnosť integrácie viacerých meracích zariadení.
Aktualizujte, prosím, aplikačný firmvér a firmvér Bluetooth® vášho momentového kľúča HCT, aby ste mohli naplno využiť výhody!Aplikačný firmvér
GARANT od verzie 3.37, firmvér Bluetooth® od verzie 0.95.
Aplikačný firmvér
HOLEX od verzie 1.1.10, firmvér Bluetooth® od verzie 1.3.6.
Funkce:
IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 1 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.
Přesnost:
V smere a proti smeru hodinových ručičiek: +/- 1 %.
Rozsah dodávky:
Dátový kábel USB-C (1,8 m), napájacia jednotka (USB-A), adaptér krajiny (typ A, C, G a I), osvedčenie o zhode. Vrátane pevného plastového kufríka.
Konektor 1/4 palcový štvorhran na 1/4 palcový šesťhran C 6,3 (podobný č.
676950 veľ. 4/4).
Poznámka:
Vhodné prídavné adaptéry sú k dispozícii pod č.
649550 a č.
650006.
Najnovší softvér zariadenia je možné voliteľne stiahnuť do skúšačky cez Bluetooth® pomocou bezplatnej aplikácie pre smartfón, aby sa odomkli budúce vylepšené funkcie.
Warning:
Použitie v súlade s určením- Na preverenie zobrazených a uvoľňovacích momentových kľúčov, ako aj na všeobecné meranie krútiacich momentov v meracom rozsahu prístroja na kontrolu krútiaceho momentu.
- Krútiaci moment sa môže aplikovať v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek.
- Na priemyselné použitie.
- Pred použitím ho nechajte aspoň 30 minút zohriať na okolitú teplotu.
- Používajte len vtedy, keď je zariadenie v súlade s predpismi bezpečne zaistené.
- Pred použitím skontrolujte technicky bezchybný a prevádzkovo bezpečný stav.
- Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
- Po páde alebo kolízii s inými predmetmi ju znovu použite až po úplnom otestovaní a kalibrácii.
- Používajte len odporúčané adaptéry a spojovacie stopky.
- Pravidelne kalibrujte a nastavujte.
Nesprávne použitie- Neprekračujte stanovené krútiace momenty.
- Neotvárajte teleso.
- Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
- Nepracujte vonku alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou.
- Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
- Žiadna montáž komponentov, ktoré nespĺňajú špecifikácie.
- Žiadne testovanie krútiaceho momentu motorizovaných skrutkovačov alebo skrutkových kľúčov.
- Nepoužívajte pri nesprávnej elektrickej a mechanickej inštalácii, obsluhe alebo čistení.