Malli:
Mekaanisten ja digitaalisten merkkimomenttiavaimien (ei HCT) ja ruuvitalttojen sekä
HCT-momenttiavaimien käyttöön. Laukaisevan, näyttävän sekä myötä- ja vastapäivään pyörivän
momenttiavaimen ja ruuvitaltan säätö ja tarkistus.
- Näyttö: Iso, voimakaskontrastinen, katselukulmasta riippumaton 2,8 tuuman TFT-näyttö, jossa on kaksoisasteikko. Muistin ilmaisin.
- Muistitila: 1000 mitattua arvoa aikaleimalla (mukaan lukien päivämäärä ja aika) ja 20 määritettävää testitapausta.
- Tilat: Muuttuva näyttö (Track), taipumispisteen tunnistus (First Peak) ja huippuarvon näyttö (Peak Hold). HCT-momenttiavaimen yhteydessä käytettävissä on 2 muuta käyttötilaa: Track-HCT ja Peak-Hold-HCT. HCT-momenttiavaimen mitatut arvot ja vääntömomentin tarkistuslaitteen HCT mitatut arvot näkyvät samanaikaisesti mittaus-/tarkastuslaitteen näytössä. Saadut huippuarvot näytetään vertailussa ja arvioidaan automaattisesti.
- Kiinnitys: Voidaan kiinnittää tasaisille pinnoille (pöytä, seinä jne.) 4 ruuvilla (M10).
- 3 paikkaa sovittimien turvalliseen säilytykseen (suurennuskappale).
- Datalähtö: Bluetooth® tai USB-C mahdollinen.
- Mahdolliset langattomat sovellukset: HCT Windows-sovellus ja HCT-mobiilisovellus. Mittaus-/tarkastuslaitteessa on kaksisuuntainen liittymä. Mittaus-/tarkastuslaitetta voidaan käyttää myös itsenäisesti (ilman sovellusta).
- Sovellukset: HCT Windows-sovelluksen aktivointiin vaaditaan Bluetooth®-dongle nro 498999 koko STICK (lisenssi) ja Windows-sovellusohjelmisto (https://hog.tools/win-app-hct). HCT-sovellus on saatavilla maksutta iOS-ja Android-laitteisiin.
- Radiolaitelupa: Bluetooth®-liittymän sisältävillä vääntömomentin tarkistuslaitteilla on pätevä radiolaitelupa kaikissa EU-maissa, Sveitsissä, Norjassa, Turkissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
- Salasanasuojaus: mahdollinen suojaamaan asiattomalta pääsyltä valikkoon (pääsalasana) sekä testitapausten suojaukseen. Lisäksi voidaan säätää, että työskentelyn jatkaminen on mahdollista vasta salasanan syöttämisen jälkeen, jos testitapausta ei ole suoritettu oikein.
- Varoitussignaalit ovat optisia (värinmuutos näytössä) ja akustisia (summeri). Ennakkovaroituksen ajankohdan voi säätää yksilöllisesti. Akustisen varoituksen ajankohdan voi haluttaessa poistaa käytöstä.
- Suojaluokka IP40
- Kielet: Saksa, englanti, espanja, italia, ranska.
- Tehdasasetukset: Palautus tehdasasetuksiin mahdollista.
- Näyttö: Ohjelmistoversion ja sarjanumeron sekä viimeisen kalibrointipäivän näyttö. Seuraavan kalibroinnin päivämäärä voidaan asettaa vääntömomentin tarkistuslaitteeseen.
Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.
Etu:
Kun vääntömomentin tarkistuslaitetta HCT käytetään yhdessä HCT-momenttiavaimen kanssa:- HCT-momenttiavaimen HCT ja vääntömomentin tarkistuslaitteen HCT lukemat näytetään samanaikaisesti mittaus-/tarkastuslaitteen näytössä.
- Näyttää ja arvioi automaattisesti HCT-momenttiavaimen ja vääntömomentin tarkistuslaitteen HCT saavutetut huippuarvot.
- Ylikuormituksen vuoksi lukkiutuneet HCT-momenttiavaimet voidaan ottaa uudelleen käyttöön vääntömomentin tarkistuslaitteen avulla. (Aktivoinnin jälkeen on suositeltavaa kalibroida HCT-momenttiavain).
HCT - Hoffmann Group Connected ToolsLangattoman Bluetooth®-yhteyden edut:
- Helppo tiedonsiirto: Mittaustulos lähetään napin painalluksella suoraan tietokonesovellukseen (esim. Excel tai Word) tai älypuhelimeen - donglea ei tarvita.
- Liikkumavapaus: Ei häiritseviä tiedonsiirtokaapeleita.
- Paikasta riippumattomuus: Mittaukset voidaan tehdä suoraan koneessa ja lähettää langattomasti sovellukseen.
- Turvallinen tiedonsiirto: Ei luku- tai siirtovirheitä - useiden mittauslaitteiden yhdistäminen mahdollista.
Päivitä HCT-momenttiavaimen sovellus- ja Bluetooth®-laiteohjelmisto, jotta voit hyödyntää kaikkia etuja!GARANT-sovelluksen laiteohjelmisto alk. versiosta 3.37, Bluetooth®-laiteohjelmisto alk. versiosta 0.95.
HOLEX-sovelluksen laiteohjelmisto alk. versiosta 1.1.10, Bluetooth®-laiteohjelmisto alk. versiosta 1.3.6.
Toiminto:
IP40: Suojaus vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.
Tarkkuus:
Myötäpäivään ja vastapäivään: +/- 1 %.
Toimituksen sisältö:
USB-C-tiedonsiirtokaapeli (1,8 m), verkkolaite (USB-A), maasovitin (tyyppi A, C, G ja I), vaatimustenmukaisuusvakuutus. Mukana kestävä muovilaukku.
Liitinkappale 1/4 tuuman nelikulma / 1/4 tuuman kuusiokanta C 6,3 (kuten nro
676950 koko 4/4).
Ohje:
Sopivat lisäsovittimet löytyvät numerolla
649550 ja numerolla
650006.
Maksuttoman älypuhelinsovelluksen avulla voidaan valinnaisesti ladata tarkastuslaitteeseen uusin laiteohjelmisto Bluetoothin® välityksellä, jotta tulevat toimintojen laajennukset voidaan aktivoida.
Warning:
Käyttötarkoitus- Näyttävien ja laukaisevien momenttiavaimien tarkastukseen ja vääntömomenttien yleiseen mittaukseen vääntömomentintarkistuslaitteen mittausalueella.
- Vääntömomentti voidaan kohdistaa myötä- ja vastapäivään.
- Teolliseen käyttöön.
- Anna ennen käyttöä lämmetä huoneenlämpötilaan vähintään 30 minuuttia.
- Käytä vain ohjeiden mukaisesti turvallisesti kiinnitettynä.
- Tarkista ennen käyttöä teknisesti moitteeton ja käyttöturvallinen kunto.
- Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
- Käytä putoamisen tai muihin esineisiin tapahtuneen törmäyksen jälkeen vasta täydellisen tarkastuksen ja kalibroinnin jälkeen.
- Käytä vain suositeltuja adaptereita ja liitinvarsia.
- Toimita säännöllisesti kalibroitavaksi ja säädettäväksi.
Väärinkäyttö- Älä ylitä määritettyjä vääntömomentteja.
- Älä avaa runkoa.
- Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
- Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai nesteille.
- Käyttö ei ole sallittu ulkona tai tiloissa, joissa on korkea ilmankosteus.
- Älä tee omavaltaisia muutoksia.
- Ei saa asentaa komponentteja, jotka eivät ole määritysten mukaisia.
- Ei moottorikäyttöisten ruuvitalttojen tai ruuviavaimien vääntömomenttitestiä.
- Ei saa käyttää, jos sähköinen tai mekaaninen asennus, käyttö tai puhdistus on puutteellista.