Appareil électronique de contrôle du couple HCT, Couple maximal: 2Nm

Réf.: 654410 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 1 292,00 € /pcs.
  • 253,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit appareil de contrôle de couple
Couple min. 0,1 Nm
couple max. 2 Nm
Précision de mesure du couple 1 %
Résolution 0,01 Nm
Interface Bluetooth®; USB
Poids 2,8 kg
Sens de serrage droite; gauche
Etalonnable oui
Réf., carré 1/4
Type de fiche, entrée A; C; G; I
Longueur de câble 1,8 m
Indice de protection IP IP40
Série HCT
Référence fabricant Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät HCT
Emballage Valises en plastique
Zone EX non
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Index couple 1
Afficheur oui
Longueur de l’afficheur 161 mm
Largeur afficheur 146 mm
Hauteur afficheur 86 mm
porte-outils carré
Lecture commutable oui
Précision ± 1 %
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Longueur totale 161 mm
Largeur totale 146 mm
Hauteur totale 86 mm
Certificat d’étalonnage oui
Avec écran oui
Diagonale de l’écran 2,8 pouces
Type d’écran TFT
Eclairage de l’affichage oui
Mémorisation des valeurs mesurées oui
Nombre d’emplacements de mémoire-valeurs 1 000 pc.
Application radio HCT Mobile App
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 654410 2
EAN / GTIN 4067263138334
Réf. fabricant 654410 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour l’utilisation de clés dynamométriques mécaniques et numériques de marque (sauf HCT), de tournevis et de
clés dynamométriques HCT. Réglage et contrôle de clés dynamométriques à déclenchement, à affichage, à droite et à gauche
Clés dynamométriques et tournevis.
  • Affichage: Grand écran TFT lumineux de 2,8 pouces, à fort contraste et angle de vue stable, avec graduation double. Avec affichage de la capacité de la mémoire.
  • Mémoire: 1000 valeurs mesurées avec horodatage (y compris date et heure) et 20 cas de test configurables.
  • Modes: Affichage en ligne (Track), identification du point d’inflexion (First-Peak) et affichage de la valeur maximale (Peak-Hold). En cas d’utilisation avec une clé dynamométrique HCT, 2 autres modes sont disponibles: Track-HCT et Peak-Hold-HCT. Les valeurs mesurées de la clé dynamométrique HCT et celles de l’appareil de contrôle du couple HCT sont affichées simultanément sur l’appareil de contrôle du couple. Les valeurs maximales atteintes sont affichées en comparaison et évaluées automatiquement.
  • Fixation: possibilité de fixation sur des surfaces planes (table, mur, etc.) à l’aide de 4 vis (M10).
  • 3 encoches pour ranger en toute sécurité les adaptateurs (augmentateur).
  • Sortie de données: via Bluetooth® ou USB-C.
  • Applications sans fil possibles: Application HCT Windows et application mobile HCT. L’appareil de contrôle possède une interface bidirectionnelle. L'appareil de contrôle peut également être utilisé de manière autonome (sans application).
  • Applications: L’application HCT Windows nécessite le dongle Bluetooth® 498999 STICK (licence) et le logiciel d’application Windows (https://hog.tools/win-app-hct). L’application mobile HCT pour iOS et Android est disponible gratuitement.
  • Homologation radio: L’appareil de contrôle du couple avec interface Bluetooth® possède une homologation radio valide dans tous les pays de l’UE, en Suisse, en Norvège, en Turquie et au Royaume-Uni.
  • Protection par mot de passe: possible comme protection contre tout accès non autorisé au menu (mot de passe maître) et pour sécuriser les cas de test. Il est également possible de configurer la poursuite des tâches lors de cas de test incorrect uniquement après saisie du mot de passe.
  • Signaux d’avertissement: visuels (changement de couleur sur l’affichage) et sonores (buzzer). Le moment de pré-alerte peut être réglé individuellement. Les signaux d’avertissement sonores peuvent être désactivés si nécessaire.
  • Classe de protection IP40
  • Langues: Allemand, anglais, espagnol, italien, français.
  • Valeurs par défaut: Possibilité de rétablissement des valeurs par défaut.
  • Affichage de la version logicielle avec le numéro de série et la date du dernier étalonnage. La date du prochain étalonnage peut être définie sur l’affichage de l’appareil de contrôle du couple.

Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.

Avantage(s):

Profitez de la combinaison d’appareil de contrôle du couple HCT et de tournevis dynamométrique/à angle de rotation HCT ou de clé dynamométrique HCT, pour plus de transparence, de sécurité et d’efficacité lors du contrôle du couple.
  • Technologie brevetée de Hoffmann Group: Affichage simultané des valeurs mesurées du tournevis dynamométrique/à angle de rotation HCT et de l’appareil de contrôle du couple HCT sur l’écran de l’appareil de contrôle, pour une transparence maximale et une comparabilité directe.
  • Affichage avec analyse automatique des valeurs maximales atteintes par les deux appareils.
  • Le tournevis dynamométrique/à angle de rotation HCT ou la clé dynamométrique HCT bloqué(e) en raison d’une surcharge peut être réactivé(e) rapidement et facilement à l’aide de l’appareil de contrôle du couple HCT (après la réactivation, il est recommandé de procéder à un étalonnage du tournevis dynamométrique/à angle de rotation HCT ou de la clé dynamométrique HCT).

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Avantages de la transmission radio via Bluetooth®:
  • Transmission aisée des données: sur simple pression d’un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.
  • Liberté de mouvement: Aucun câble de transmission de données gênant.
  • Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.
  • Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.

Veuillez mettre à jour le micrologiciel de l’application et le micrologiciel Bluetooth® de vos clés dynamométriques HCT afin de profiter pleinement de leurs avantages!

Micrologiciel de l’application GARANT à partir de la version 3.37, micrologiciel Bluetooth® à partir de la version 0.95.
Micrologiciel de l’application HOLEX à partir de la version 1.1.10, micrologiciel Bluetooth® à partir de la version 1.3.6.

Fonctionnement:

IP40 : Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.

Précision:

Dans le sens horaire et antihoraire: +/- 1%.

Livraison:

Câble de données USB-C (1,8 m), bloc d’alimentation (USB-A), adaptateur national (types A, C, G et I), certificat de conformité. Avec valise robuste en plastique.
Adaptateur carré 1/4 pouce vers six-pans 1/4 pouce C 6,3 (similaire au code art. 676950 4/4).

Remarque(s):

  • Adaptateurs supplémentaires disponibles, voir 649550 et 650006.
  • L’application gratuite pour smartphone permet également de télécharger la dernière version du logiciel de l’appareil de contrôle via Bluetooth® afin de débloquer les futures extensions de fonctions.
  • Une utilisation mobile est possible en combinaison avec GARANT easyFix FlexPower 957520 USB.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le contrôle d’outils dynamométriques à affichage et à déclenchement, ainsi que pour la mesure générale de couples dans la plage de mesure de l’appareil de contrôle du couple.
  • Le couple peut être appliqué dans le sens horaire et antihoraire.
  • Pour usage industriel.
  • Avant utilisation, laisser au moins 30 minutes à température ambiante.
  • Utiliser uniquement en cas de fixation sûre et correcte.
  • Avant utilisation, s’assurer du parfait état technique et de la sécurité d’utilisation.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Après une chute ou une collision avec d’autres objets, réutiliser uniquement après un contrôle complet et un étalonnage.
  • Utiliser uniquement les adaptateurs recommandés.
  • Faire étalonner et régler régulièrement.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas dépasser le couple prédéfini.
  • Ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.
  • Pas de test de couple de clés ou de tournevis motorisés.
  • Ne pas utiliser en cas d’installation électrique et mécanique, d’utilisation ou de nettoyage non conformes.