Elektronikus nyomatékellenőrző készülék HCT, Maximális nyomaték: 2Nm

Cikkszám: 654410 2
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±1
  • Interfész: USB csatlakozó; Bluetooth® kapcsolat
  • Rádiójeles használat: HCT Mobile App; HCT Windows App
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 2 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±1 %
Interfész USB csatlakozó; Bluetooth® kapcsolat
Rádiójeles használat HCT Mobile App; HCT Windows App
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Felbontás 0,01 Nm
Méréstartomány 0,1 Nm - 2 Nm
Kijelző készülék szélessége 146 mm
Kijelző készülék magassága 86 mm
Kijelző készülék mélysége 161 mm
Súly 2,8 kg
Négyszög befogó 1/4 coll
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék
IP védettségi osztály IP 40
Applikáció kapcsolódás HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Sorozat HCT

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 654410 2
EAN / GTIN 4067263138334
Gyártó száma 654410 2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Mechanikus és digitális márkás nyomatékkulcsok (nem HCT) és csavarhúzók, valamint
HCT nyomatékkulcsok használatához. Kattanó, kijelzős, jobbos és balos meghúzású nyomatékkulcsok és -csavarhúzók
beállítása és ellenőrzése.
  • Kijelző: Nagyméretű, kontrasztos megvilágítású, széles szögben látható 2,8 colos TFT kijelző dupla skálával. Memória kijelzővel.
  • Tárhely: 1000 mért érték időbélyeggel (dátum és idő) és 20 konfigurálható tesztfeladat.
  • Üzemmódok: Követő kijelzés (Track), csúcsérték felismerés (First-Peak) és csúcsérték kijelzés (Peak-Hold). HCT nyomatékkulccsal történő használat esetén 2 további üzemmód áll rendelkezésre: Track-HCT és Peak-Hold-HCT. A HCT nyomatékkulcs mért értékei és a HCT nyomatékvizsgáló készülék mért értékei egyidejűleg jelennek meg a vizsgálókészülék kijelzőjén. Az elért csúcsértékek összehasonlítva jelennek meg, és automatikusan megtörténik a kiértékelésük.
  • Rögzítés: 4 csavarral (M10) sík felületekre (asztal, fal stb.) rögzíthető.
  • 3 mélyedés az adapterek biztonságos tárolásához (bővítő átalakító).
  • Adatkimenet: Bluetooth®-on vagy USB-C csatlakozón keresztül lehetséges.
  • Lehetséges vezeték nélküli alkalmazások: HCT Windows applikáció és HCT mobil alkalmazás. A vizsgáló készülék kétirányú interfésszel rendelkezik. A vizsgálókészülék önmagában (applikáció nélkül) is kezelhető.
  • Applikációk: A HCT Windows applikáció aktiválásához szükség van a 498999 sz. STICK méretű Bluetooth® USB vevőkészülékre (licenc) és a Windows applikáció szoftverére (https://hog.tools/win-app-hct). A HCT applikáció ingyenesen elérhető iOS-re és Androidra.
  • Rádiójel engedély: A Bluetooth® kapcsolattal rendelkező nyomatékellenőrző készülék érvényes rádiójel engedéllyel rendelkezik minden EU-országban, Svájcban, Norvégiában, Törökországban és az Egyesült Királyságban.
  • Jelszóvédelem: Védelem a menübe történő illetéktelen belépés ellen (Master jelszó) és a tesztfeladatok védelméhez. Ezen felül beállítható, hogy egy teszt nem helyes végrehajtása esetén a további munkavégzés csak a jelszó megadását követően legyen lehetséges.
  • Figyelmeztető jelzések: optikai (színváltozás a kijelzőn) és akusztikus (berregő). Az előzetes figyelmeztetési pont egyedileg beállítható. A hangjelzés tetszőlegesen kikapcsolható.
  • IP40 védettségi osztály
  • Nyelvek: német, angol, spanyol, olasz, francia.
  • Gyári beállítás: Lehetséges a gyári beállításra történő visszaállítás.
  • A szoftververzió megjelenítése sorozatszámmal és az utolsó kalibrálás dátumával. A következő kalibrálás dátuma a nyomatékellenőrző készüléken állítható be.

Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.

Előny:

Ha a HCT nyomatékellenőrző készüléket egy HCT nyomatékkulccsal használja:
  • A HCT nyomatékkulcs és a HCT nyomatékellenőrző készülékek értékeinek egyidejű megjelenítése a nyomatékellenőrző készülékek kijelzőjén.
  • A HCT nyomatékkulcs és a HCT nyomatékellenőrző készülék által elért csúcsértékek kijelzése és automatikus értékelése.
  • A túlterhelés miatt lezárt HCT nyomatékkulcs ismét aktiválható a nyomatékellenőrző készülék segítségével. (Az aktiválás után ajánlott a HCT nyomatékkulcs kalibrálása).

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
A rádiós jelátvitel előnyei Bluetooth® kapcsolattal:
  • Egyszerű adatátvitel: A mérési eredmények gombnyomásra átkerülnek a számítógépére (pl. Excel vagy Word programba) vagy az okostelefonjára - hardverkulcs nem szükséges.
  • Mozgásszabadság: Nincsenek zavaró adatátviteli kábelek.
  • Helytől független: A mérések elvégezhetőek közvetlenül a gépnél és vezeték nélkül továbbíthatóak az alkalmazásba.
  • Biztonságos adatátvitel: Nincsenek leolvasási vagy átviteli hibák - több mérőkészülék összekapcsolása lehetséges.

Kérjük, frissítse a HCT nyomatékkulcsának applikációját és Bluetooth® firmware-ét, hogy teljes mértékben kihasználhassa az előnyöket!

GARANT applikáció firmware 3.37 verziótól, Bluetooth® firmware 0.95 verziótól.
HOLEX applikáció firmware 1.1.10 verziótól, Bluetooth® firmware 1.3.6 verziótól.

Funkció:

IP40: Védett ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Pontosság:

Az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban: +/- 1%.

Tartalom:

USB-C adatkábel (1,8 m), tápegység (USB-A), ország szerinti adapter (A, C, G és I típus), megfelelőségi nyilatkozat. Stabil, műanyag kofferrel.
Átalakító 1/4 col négyszögről 1/4 col hatszögre C 6,3 (hasonló a 676950 sz. 4/4 mérethez).

Figyelem:

Hozzávaló kiegészítő adapter a 649550 sz. és 650006 sz. alatt található.
Az ingyenes okostelefon applikációval Bluetooth®-on keresztül opcionálisan letölthető a legújabb szoftver a vizsgálókészülékre, hogy a jövőbeli funkció bővítéseket aktiválja.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A kijelzős és kioldó nyomatékkulcsok ellenőrzéséhez, valamint a forgatónyomaték általános méréséhez a nyomatékellenőrző készülék méréstartományában.
  • A nyomaték kifejthető az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban.
  • Ipari használatra.
  • Használat előtt legalább 30 percig tárolja szobahőmérsékleten.
  • Csak előírásszerűen, biztonságosan rögzítve használja.
  • Használat előtt ellenőrizze a műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotot.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Leesés vagy más tárgyaknak ütődés esetén csak teljes körű vizsgálatot és kalibrálást követően használja ismét.
  • Csak az ajánlott adaptereket és közbetéteket használja.
  • Rendszeresen kalibráltassa és állítassa be.

Rendeltetésellenes használat
  • A megadott nyomatékot ne lépje túl.
  • Ne nyissa fel a házat.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Ne használja szabadtéren vagy magas páratartalmú helyiségekben!
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Ne szereljen fel olyan alkotóelemeket, melyek nem felelnek meg a specifikációknak.
  • A motorikus csavarhúzók vagy csavarkulcsok nyomatékának tesztelése nem engedélyezett.
  • Ne használja szakszerűtlen elektromos és mechanikus telepítés, kezelés és tisztítás esetén.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "HCT" Összes megtekintése