{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Dispositivo de comprobación del par de giro
|
|
| Par de giro mín. |
0,1 Nm
|
|
| Par máx. |
2 Nm
|
|
| Precisión de medición par de giro |
1 %
|
|
| Resolución |
0,01 Nm
|
|
| Interfaz |
Aplicación móvil HCT; Bluetooth®; HCT Hoffmann Connected Tools; USB
|
|
| Peso |
2,8 kg
|
|
| Dirección de apriete |
a derecha; a izquierda
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Tamaño, cuadrado |
1/4 pul
|
|
| Tipo de enchufe entrada |
A; C; G; I
|
|
| Clase de protección IP: |
IP40
|
|
| Serie |
HCT
|
|
| Embalaje |
Maletín
|
|
| área EX |
no
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con alimentación de red
|
|
| Índice de par de giro |
1
|
|
| Pantalla de visualización |
sí
|
|
| Pantalla de visualización de longitud |
161 mm
|
|
| Anchura pantalla de visualización |
146 mm
|
|
| Altura pantalla de visualización |
86 mm
|
|
| Asiento |
cuadrado
|
|
| Lectura conmutable |
sí
|
|
| Precisión ± |
1 %
|
|
| Adaptador cuadrado |
1/4
|
|
| Tipo de protección / clase de protección |
Grado de protección IP
|
|
| Longitud total |
161 mm
|
|
| Anchura total |
146 mm
|
|
| Altura total |
86 mm
|
|
| Certificado de prueba |
sí
|
|
| Con pantalla |
sí
|
|
| Diagonal pantalla |
2,8 pul
|
|
| Tipo de pantalla |
TFT
|
|
| Iluminación de pantalla |
sí
|
|
| Memorización del valor |
sí
|
|
| Número de valores de posiciones de almacenamiento |
1.000 ud.
|
|
| Recalibrable |
sí
|
| Número de artículo | 654410 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263138334 | |
| Número del fabricante | 654410 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |