Izvedba:
Za upotrebu mehaničkih i digitalnih moment ključeva i odvijača drugih brendova (ne HCT), ali i
HCT moment ključeva. Podešavanje i ispitivanje momentnih ključeva i odvijača za otpuštanje, pokazivanje te lijevo i desno okretanje
Momentni ključ i odvijač.
- Zaslon: Veliki TFT zaslon promjera 2,8 cola s dvostrukom skalom, kontrastno osvjetljenje, stabilnost neovisna o kutu gledanja. S prikazom memorije.
- Pohrana: 1000 mjernih vrijednosti s vremenskom oznakom (uključujući datum i vrijeme) i 20 testnih slučaja koji se mogu konfigurirati.
- Načini rada: Kontinuirani prikaz (Track), Prepoznavanje pregiba (First-Peak) i Prikaz vršnih vrijednosti (Peak-Hold). Kada se koristi s HCT momentnim ključem, dostupno je još 2 načina rada: Track-HCT i Peak-Hold-HCT. Izmjerene vrijednosti HCT momentnog ključa i izmjerenih vrijednosti uređaj za ispitivanje okretnog momenta prikazuju se istovremeno na zaslonu uređaja za ispitivanje. Postignute vršne vrijednosti prikazuju se u usporedbi i automatski se ocjenjuju.
- Pričvršćivanje: Može se pričvrstiti na ravne površine (stol, zid itd.) pomoću 4 vijka (M10).
- 3 utora za sigurno spremanje adaptera (nastavci za povećanje).
- Izlaz podataka: Preko sustava Bluetooth® ili sučelja USB-C.
- Moguće bežične aplikacije: Aplikacija HCT Windows App i aplikacija HCT Mobile App. Naprava za ispitivanje ima dvosmjerni prihvat. Uređaj za ispitivanje može se koristiti i samostalno (bez aplikacije).
- Aplikacije: Za omogućavanje aplikacije HCT Windows App potreban je Bluetooth® Dongle br. 498999 vel. STICK (licenca) i Windows App softver (https://hog.tools/win-app-hct). HCT Aplikacija dostupna je besplatno za operativne sustave iOS i Android.
- Radijsko odobrenje: Uređaj za ispitivanje okretnog momenta s Bluetooth® sučeljem ima valjano radijsko odobrenje u svim državama EU-a, Švicarskoj, Norveškoj, Turskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.
- Zaštita lozinkom: moguća kao zaštita od neovlaštenog pristupa izborniku (glavna lozinka) i radi osiguranja kod testnih slučajeva. Uređaj se može podesiti i tako da je nastavak rada pri izvođenju nepravilnog testnog slučaja samo poslije unosa lozinke.
- Signali upozorenja: optički (promjena boje na zaslonu) i zvučni (zujalica). Vrijeme uključenja upozorenja može se individualno podesiti. Zvučne signale upozorenja moguće je po želji deaktivirati.
- Stupanj zaštite IP40
- Jezici: Njemački, engleski, španjolski, talijanski, francuski.
- Tvorničke postavke: Moguće je vratiti na tvorničke postavke.
- Prikaz verzije softvera sa serijskim brojem i datumom posljednjeg kalibriranja. Sljedeći datum za kalibriranje može se postaviti na uređaj za ispitivanje okretnog momenta.
Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.
Prednost:
Pri korištenju uređaja za ispitivanje okretnog momenta u kombinaciji s HCT momentnim ključem:- Istovremeni prikaz očitanja mjernih vrijednosti momentnog ključa HCT i uređaja za ispitivanje okretnog momenta HCT na zaslonu uređaja za ispitivanje.
- Prikaz i automatska procjena vršnih vrijednosti postignutih momentnim ključem HCT i uređajem za ispitivanje okretnog momenta HCT.
- HCT momentni ključevi zaključani na temelju preopterećenja mogu se ponovno otključati pomoću uređaja za ispitivanje okretnog momenta. (Nakon aktivacije preporučuje se kalibriranje momentnih ključeva za HCT).
HCT – Hoffmann Group Connected ToolsPrednosti bežičnog prijenosa putem Bluetooth®:
- Jednostavan prijenos podataka: Na pritisak tipke rezultat mjerenja prenosi se izravno u aplikaciju na vašem osobnom računalu (npr. Excel ili Word) ili na vaš pametni telefon - nije potreban dongle.
- Sloboda kretanja: Nema smetnji u vidu kabela za prijenos podataka.
- Neovisnost o lokaciji: Mjerenja se mogu vršiti izravno na stroju i bežično prenositi u vašu aplikaciju.
- Siguran prijenos podataka: Bez pogrešaka u očitavanju ili prijenosu - moguće uvezivanje većeg broja mjernih naprava.
Ažurirajte aplikaciju i Bluetooth® firmware svojih HCT momentnih ključeva kako biste u potpunosti iskoristili prednosti!GARANT firmver aplikacije od verzije 3.37, Bluetooth® firmver od verzije 0.95.
HOLEX firmver aplikacije od verzije 1.1.10, Bluetooth® firmver od verzije 1.3.6.
Funkcija:
IP40: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.
Točnost:
U smjeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu: +/- 1 %.
Opseg isporuke:
USB-C podatkovni kabel (1,8 m), napajanje (USB-A), adapter prema državi (vrsta A, C, G i I), potvrda o sukladnosti. U stabilnom plastičnom koferu.
Priključak 1/4 cola četverokut na 1/4 cola šesterokut C 6,3 (slično br.
676950 vel. 4/4).
Napomena:
Odgovarajući dodatni adapteri dostupni su pod br.
649550 i br.
650006.
Najnoviji softver uređaja može se opcionalno učitati na uređaj za ispitivanje putem Bluetooth® pomoću besplatne aplikacije za pametni telefon kako bi se otključala buduća funkcionalna proširenja.
Warning:
Namjenska upotreba- Za ispitivanje indikacijskih i okidajućih momentnih ključeva kao i za opće mjerenje momenta u mjernom području uređaja za ispitivanje momenta.
- Okretni moment može se primijeniti u smjeru kazaljke na satu iu suprotnom smjeru.
- Za industrijsku upotrebu.
- Prije uporabe stavite dovedite na sobnu temperaturu na najmanje 30 minuta.
- Koristite samo ako je ispravno i sigurno pričvršćeno.
- Prije upotrebe provjerite je li stanje tehnički ispravno i sigurno za rad.
- Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
- Nakon pada ili kolizije s drugim predmetima ponovno upotrebljavajte tek nakon potpune provjere i kalibracije.
- Koristite samo preporučene adaptere i spojne osovine.
- Ravnomjerno kalibrirajte i poravnajte.
Nepropisna upotreba- Propisane zakretne momente nije dozvoljeno prekoračiti.
- Ne otvarajte kućište.
- Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
- Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.
- Ne koristiti na otvorenom ili u prostorijama s velikom vlažnosti zraka.
- Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
- Ne montiraju se komponente koje ne odgovaraju specifikacijama.
- Bez testiranja okretnog momenta motoriziranih odvijača ili ključeva.
- Nemojte koristiti u slučaju neispravne električne i mehaničke instalacije, rada ili čišćenja.