Prístroj na meranie drsnosti bez tlačiarne, Typ: ST2

Č. pol.: 499021 ST2
Zľava
3 059,10 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 286,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Rádiová aplikácia: Mobilná aplikácia HCT; HID (Human Interface Device)

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HCT
maximálny rozsah merania 350 µm
maximálny rozsah merania 0,014 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Rozhranie USB rozhranie
Rádiová aplikácia Mobilná aplikácia HCT; HID (Human Interface Device)
Štandardy drsnosti DIN/ISO/JIS/ASME
Meracia dráha pozdĺžna 1,25/4,0/12,5 mm
Meracie dráhy podľa normy 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaticky / N x Lc voliteľné
Cut-Off (λc) 0,25/0,8/2,5 mm
Rýchlosť vnímania hmatom 0,5 / 1,0 mm/s
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081575 LR6
Vyhodnocovacia jednotka Dĺžka 160 mm
Vyhodnocovacia jednotka Šírka 50 mm
Vyhodnocovacia jednotka Výška 77 mm
Hmotnosť Vyhodnocovacia jednotka 0,5 kg
Druh produktu Drsnomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 499021 ST2
EAN/GTIN 4067263410706
Číslo výrobcu 499021 ST2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Mobilné zariadenie na meranie drsnosti na presné a norme vyhovujúce meranie a dokumentáciu drsnosti dotykovou metódou. S integrovaným kalibračným etalónom (odnímateľným). Veľký, podsvietený 4,3-palcový dotykový TFT displej. Displej sa dá otáčať. Podávacie zariadenie integrované a samostatne použiteľné a môže sa používať samostatne. LED svetelný panel na zobrazenie stavu (zelená – stav akumulátora, červená – chybové hlásenie, modrá – meranie, prenos údajov), integrované nastavenie výšky, ukladanie údajov vo formáte TXT, X3P, CSV a PDF. Gaussov filter podľa normy ISO 16610 − 21 (nahrádza normu DIN EN ISO 11562), špeciálny filter podľa normy DIN EN ISO 13565 − 1, IS filter podľa normy DIN EN ISO 3274 (s možnosťou vypnutia). Monitorovanie tolerancie: je možné rýchlo určiť, či je nameraná hodnota v rámci stanovenej tolerancie vyfarbením parametrov (zelená – v rámci tolerancie a červená – mimo tolerancie). V súlade s IATF 16949 – bezpečná vysledovateľnosť.

Výhoda:

  • Zapnutie a okamžité meranie – intuitívne bez tréningu, napr. autom. výber CutOff, informácie o parametroch drsnosti priamo na zariadení, prednas. meracie programy a rýchly prístup k ich požadovaným funkciám uložením obľúbených položiek na displeji.
  • Prenos výsledkov merania pomocou bezdrôtového pripojenia alternatívne pomocou káblového pripojenia. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).
  • Zhrnutie viacerých meraní (napr. série) do protokolu PDF pomocou mobilnej aplikácie HCT. Pridanie fotografie, napr. komponentu alebo merania a môže definovať jednotlivé komentáre v protokole.
  • Dokumentácia voliteľnou tepelnou tlačiarňou na tlač profilov a výsledkov pomocou bezdrôtového alebo káblového pripojenia.
  • Softvérové rozhranie zariadenia je možné prepínať medzi svetlým a tmavým zobrazením v závislosti od svetelných podmienok.
  • Ergonomický stojan zaisťuje optimálny pozorovací uhol.
  • Meranie podľa noriem DIN EN ISO 4287/4288 a DIN EN ISO 21920-2:2021.

Rozsah dodávky:

Vrátane podávacej jednotky, ručnej prizmy, stojana č. 499023, štandardného snímača č. 499004 veľ. 6 – 350, integrovaného etalónu drsnosti č. 499575, vrát. certifikátu o továrenskej kalibrácii, integrovaného nastavenia výšky, ochrany snímača, nabíjačky / sieťového adaptéra, návodu na obsluhu, kábla mini-USB, kľúča USB Dongle Wireless č. 499024, predlžovacieho kábla podávacej jednotky, kufríka.

Zvláštní příslušenství:

Náhradný alebo špeciálny dotykový snímač č. 499004.
Predĺženie snímača č. 499008.
Ochrana snímača č. 499038.
Merací stojan č. 499011; 498857.
Dátový kábel pre MarConnect č. 498941 veľ. USB2.

Náhradní díl:

Akumulátor č. 499548 veľ. AKKU.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte iba v súlade s technickými špecifikáciami.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Chránené proti pevným cudzím telesám s priemerom ≥ 1,0 mm podľa IP 40.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Na výmenu batérie otvorte len kryt batérie.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu alebo otvorenému ohňu.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Zabráňte vibráciám, trhavým pohybom, otrasom a nárazom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HCT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka