Merací stojan ST-D

Č. pol.: 499011
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah prestavenia výšky Merací stĺp 300 mm
Základňa Dĺžka 175 mm
Základňa Šírka 190 mm
Celková výška 385 mm
Druh produktu Merací stojan

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 499011
EAN/GTIN 2050001958389
Číslo výrobcu 6710803
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

Merací stojan so stabilnou základňou. Nastavenie výšky upínača pre podávacie zariadenie ručným kolesom.

Vhodné pro:

Drsnomer 499021 veľ. ST2; 499022 veľ. ST2, č. 498835 veľ. PS10, č. 499001 veľ. M300, č. 499002 veľ. M310; 499003 veľ. M310, č. 499041 veľ. M400, č. 499042 veľ. M410, č. 499043 veľ. M410.