Meracie stojany ST-G pre prístroje na meranie drsnosti s doskou z tvrdej horniny, Typ: PST-F

Č. pol.: 498857 PST-F
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah prestavenia výšky Merací stĺp 300 mm
Základňa Dĺžka 400 mm
Základňa Šírka 250 mm
Druh produktu Merací stojan

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 498857 PST-F
EAN/GTIN 4059192061463
Číslo výrobcu 6710806
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

Meracie stojany ST-G. Doska z tvrdej horniny bez drážky.

Vhodné pro:

Drsnomer 499021 veľ. ST2; 499022 veľ. ST2, č. 498835 veľ. PS10, č. 499001 veľ. M300, č. 499002 veľ. M310; 499003 veľ. M310, č. 499041 veľ. M400, č. 499042 veľ. M410, č. 499043 veľ. M410.

Zvláštní příslušenství:

Krížový stôl CT120 na vyžiadanie.
Upínač č. 499035 pre ručný hranol PS10; M310 a GARANT ST2.
Upínač č. 499012 pre podávacie zariadenie M300.
Upínač č. 499046 pre podávacie zariadenie M400.
Upínač č. 499013 pre prístroj na meranie drsnosti PS10; M310 a GARANT ST2.
Upínač č. 499047 pre podávacie zariadenie MD26/M410.