Érdességmérő műszer nyomtató nélkül, Típus: ST2

Cikkszám: 499021 ST2
Kedvezmény
2 970,00 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: USB csatlakozó
  • Rádiójeles használat: HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HCT
Max. méréstartomány 350 µm
Max. méréstartomány 0,014 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Interfész USB csatlakozó
Rádiójeles használat HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)
Érdességi szabványok DIN / ISO / JIS / ASME
Mérési szakasz hosszanti letapintás 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Mérési szakaszok szabvány szerint 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatikus / N x Lc szabadon kiválasztható
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Tapintási sebesség 0,5 / 1,0 mm/s
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081575 LR6
Kiértékelő egység hossza 160 mm
Kiértékelő egység szélessége 50 mm
Kiértékelő egység magassága 77 mm
Kiértékelő egység tömege 0,5 kg
Termék fajtája Érdességmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 499021 ST2
EAN / GTIN 4067263410706
Gyártó száma 499021 ST2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Mobil érdességmérő műszer pontos és szabványos érdességmérésekhez és dokumentáláshoz a metszettapintós eljárás szerint. Integrált kalibráló etalonnal (kivehető). Nagyméretű, megvilágított 4,3 colos TFT érintőképernyő. Elforgatható kijelző. Előtoló készülék integráltan vagy külön használható. LED-es fénysor az állapot kijelzéséhez (zöld - akku állapot kijelzések, piros - hibaüzenet, kék - mérés, adatátvitel), integrált magasságállítás, adatok mentése TXT, X3P, CSV és PDF fájlba. Gauss-szűrő ISO 16610 − 21 szerint (DIN EN ISO 11562 helyett), speciális szűrő DIN EN ISO 13565 − 1 szerint, IS szűrő DIN EN ISO 3274 szerint (kikapcsolható). Tűrésfelügyelet: gyorsan meghatározható, hogy a mért érték a megadott tűrésen belül van-e a jellemzők színjelölésével (zöld - tűrésen belül és piros - a tűrésen kívül). IATF 16949 konform – biztonságos visszavezethetőség.

Előny:

  • Bekapcsolás után azonnal mérhet − magától értetődően képzés nélkül, például automatikus CutOff választás, az érdesség értékekre vonatkozó információk közvetlenül a készüléken, előre beállított mérési programok és a kívánt funkciók gyors elérése a kedvencek elmentésével a kijelzőn.
  • A mérési eredmények átvitele vezeték nélkül vagy alternatívaként kábelen. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez. Human Interface Device (HID) által is használható.
  • Több mérés (például sorozat) összesítése PDF naplóba a HCT Mobil applikáció segítségével. Egy fénykép, pl. egy alkatrész vagy a mérési folyamat hozzáadása és külön megjegyzések megadása a jegyzőkönyvön lehetséges.
  • Dokumentálás az opcionális hőpapíros nyomtatóval a profil és az eredmények nyomtatásához vezeték nélkül vagy kábellel.
  • A készülék szoftverfelülete átváltható a világos és sötét nézetek között a fényviszonyoktól függően.
  • Az ergonomikus állvány optimális látószöget biztosít.
  • Mérés a DIN EN ISO 4287/4288 és DIN EN ISO 21920-2:2021 szabványok szerint.

Tartalom:

Előtoló egység, kézi prizma, 499023 sz. állvány, 499004 sz. 6 − 350 méretű standard tapintó, 499575 sz. integrált érdességetalon gyári kalibrálási bizonyítvánnyal, integrált magasságállítás, tapintóvédő, töltőkészülék / hálózati adapter, használati utasítás, Mini-USB kábel, 499024 sz. USB vezeték nélküli adapter, hosszabbító kábel, előtoló egység, koffer.

Opcionális tartozék:

499004 sz. tartalék- ill. különleges tapintó.
499008 sz. tapintó hosszabbító.
499038 sz. tapintó védő.
499011; 498857 sz. mérőállvány.
498941 sz. USB2 méretű adatkábel MarConnect-hez.

Alkatrész:

499548 sz. AKKU méretű akkumulátor.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Ipari és háztartási használatra.
  • Csak a műszaki adatoknak megfelelően használja.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • IP 40 szerint ≥ 1,0 mm átmérőjű szilárd idegen testek ellen védett.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • A készüléknek csak az elemfedelét nyissa ki elemcseréhez.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak vagy nyílt lángnak.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Kerülje a vibrációt, hirtelen mozdulatokat, rázkódást és ütéseket.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HCT" Összes megtekintése