Malli:
Kannettava karheudenmittauslaite tarkkaan ja norminmukaiseen karheudenmittaukseen ja tulosten dokumentointiin. Integroitu kalibrointinormaali (voidaan irrottaa). Suuri, valaistu 4,3 tuuman TFT-kosketusnäyttö. Käännettävä näyttö. Syöttölaitetta voi käyttää integroituna tai erikseen. LED-valopalkit tilan näyttöön (vihreä - akun tilan näyttö, punainen - virheilmoitus, sininen - mittaus, tiedonsiirto), integroitu korkeuden säätö, tietojen tallennus TXT-, X3P-, CSV- ja PDF-tiedostoon. ISO 16610 − 21 -standardin mukainen (korvaa DIN EN ISO 11562 -standardin) Gauss-suodatin, DIN EN ISO 13565 − 1 -standardin mukainen erikoissuodatin, DIN EN ISO 3274 -standardin mukainen IS-suodatin (voidaan kytkeä pois päältä). Toleranssin valvonta: Tunnistat nopeasti, onko mitattu arvo määritetyn toleranssin sisällä, ominaisarvojen värin avulla (vihreä – toleranssin sisällä ja punainen – toleranssin ulkopuolella). IATF 16949 -yhteensopiva – varma jäljitettävyys.
Etu:
- Virran kytkemisen jälkeen heti käyttövalmis − intuitiivisesti ilman koulutusta, esim. automaattinen CutOff-valinta, karheusominaisuuksia koskevat tiedot suoraan laitteessa, valmiit mittausohjelmat ja nopea pääsy haluamiisi toimintoihin tallentamalla näyttöön suosikkeja.
- Mittaustulosten langaton siirto, vaihtoehtoisesti kaapeliyhteydellä. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) mobiilisovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin. Käytettävissä myös human interface devicen (HID) kanssa.
- Yhteenveto useista mittauksista (esim. sarjasta) PDF-protokollassa HCT-mobiilisovelluksen avulla. Voit lisätä valokuvan esim. komponentista tai mittausasetelmasta ja lisätä raporttiin yksilöllisiä kommentteja.
- Dokumentointi valinnaisella profiilien tai tulosten tulostamisen mahdollistavalla lämpötulostimella langattoman tai kaapeliyhteyden kautta.
- Laitteen ohjelmistorajapinnan näyttöä voidaan muuttaa valoisasta pimeään valaistusolosuhteiden mukaan.
- Ergonominen jalusta huolehtii optimaalisesta katselukulmasta.
- Mittaus standardien DIN EN ISO 4287/4288 ja DIN EN ISO 21920-2:2021 mukaisesti.
Toimituksen sisältö:
Mukana syöttölaite, käsiprisma, jalusta nro
499023, vakiomittauskärki nro
499004 koko 6 – 350, integroitu karheusvertailumalli nro
499575 ja tehtaan kalibrointitodistus, integroitu korkeuden säätö, kärkisuoja, laturi / verkkolaite, käyttöohje, Mini-USB-kaapeli, langaton USB-dongle nro
499024, syöttölaitteen jatkokaapeli, kantolaukku.
Erikoistarvike:
Vara- tai erikoismittauskärki nro
499004.
Mittauskärjen jatkokappale nro
499008.
Kärkisuoja nro
499038.
Mittausjalusta nro
499011;
498857.
MarConnect-tiedonsiirtokaapeli nro
498941 koko USB2.
Varaosa:
Warning:
Käyttötarkoitus- Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
- Käytä vain teknisten tietojen mukaisesti.
- Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
- Suojattu IP 40 -luokan mukaisesti kiinteiltä kappaleilta, joiden halkaisija on ≥ 1,0 mm.
Väärinkäyttö- Älä tee omavaltaisia muutoksia.
- Avaa kotelo ainoastaan paristokannesta pariston vaihtoa varten.
- Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle tai avotulelle.
- Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
- Tärinää, nykäiseviä liikkeitä, tärähdyksiä ja iskuja on vältettävä.