Digitálne posuvné meradlo HCT s Bluetooth® a okrúhlym hĺbkomerom, Rozsah merania: 150

Č. pol.: 412792 150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 18,05 € PU (ks)
  • 10,05 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: ⌀ 1,6
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth®
  • Rádiová aplikácia: HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HCT
Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Hĺbkomer dostupný Áno
Hĺbkomer ⌀ 1,6
Rozhranie Rozhranie Bluetooth®
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Rádiová aplikácia HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový clánok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 c. CR2032
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 412792 150
EAN/GTIN 4062406629465
Číslo výrobcu 412792 150
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Digitálne posuvné meradlo s Bluetooth® 5.0. Dobre čitateľný LCD displej. Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Povrch príjemný na dotyk. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Poznámka:

Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS a aplikáciu HCT Windows (k dispozícii pre Windows). Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Digitálne posuvné meradlo na interiérové a exteriérové meranie.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte iba v súlade s technickými špecifikáciami.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Zabráňte vibráciám, trhavým pohybom, otrasom a nárazom.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu alebo otvorenému ohňu.
  • Na výmenu batérie otvorte len kryt batérie.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka