{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | HCT | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Rozsah merania | 0 mm - 12,5 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,01 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) | 0,025 mm | |
| Rozhranie | Rozhranie Bluetooth® | |
| Meracia sila | 0,8 – 1,4 N | |
| ⌀ upínacej stopky h7 | 8 mm | |
| Meracia technika | digitálna | |
| ⌀ puzdra | 58 mm | |
| Hrúbka krytu | 26 mm | |
| Balenie | stabilný box | |
| Osi na zadnej stene odchýlkomera | nie | |
| Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Typ batérií | Gombíkový clánok | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | Odchýlkomer | |
| Menovité napätie | 3 V |
| Číslo položky | 434008 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406735012 | |
| Číslo výrobcu | 434008 12,5 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |