{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| pre držiak so štvorhranom | 25 mm | |
| upínač | PSC 63 | |
| Norma upínača | ISO 26623-2 | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 130 mm | |
| Upínacia dĺžka L1 | 88 mm | |
| B | 25 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 78 mm | |
| Druh produktu | Držiak nástrojov |
| Číslo položky | 318861 25 | |
| EAN/GTIN | 4069515009034 | |
| Číslo výrobcu | 318861 25 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |