Eco gereedschapshouder axiaal enkel, rechts, PSC 63, Voor vierkantopname: 25mm

Artikelnummer: 318861 25
Korting
€ 375,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor vierkantopname (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor vierkantopname 25 mm
Opname PSC 63
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 130 mm
Spanlengte L1 88 mm
B 25 mm
Buiten-⌀ D 78 mm
Producttype Gereedschapshouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 318861 25
EAN/GTIN 4069515009034
Nummer fabrikant 318861 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met verstelbare koelnippel met binnendraad.
GARANT - Optimalisatie van de standtijden, betere oppervlakken, hogere proceszekerheid en verhoging van de productiviteit dankzij GARANT Eco.

Toepassing:

Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.
Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.