{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| laikiklio kvadratui | 25 mm | |
| Laikiklis | PSC 63 | |
| Laikiklio norma | ISO 26623-2 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | |
| Užveržiamas ilgis L1 | 88 mm | |
| P | 25 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 78 mm | |
| Produkto rūšis | Įrankio laikiklis |
| Produkto numeris | 318861 25 | |
| EAN / GTIN | 4069515009034 | |
| Gamintojo numeris | 318861 25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |