Portsculă eco axială individuală, dreapta, PSC 63, pentru fixare pătrată: 25mm

Cod articol: 318861 25
Reducere
375,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru fixare pătrată (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 26623-2
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru fixare pătrată 25 mm
Suport PSC 63
Normă pentru suport ISO 26623-2
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 130 mm
Lungime de strângere L1 88 mm
B 25 mm
⌀ exterior D 78 mm
Tip produs Suport de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 318861 25
EAN / GTIN 4069515009034
Număr producător 318861 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.
GARANT – Optimizarea durabilităţii, suprafeţe mai bune, siguranţă mai mare la utilizare şi creşterea productivităţii datorită GARANT eco.

Aplicaţie:

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.
Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.