Soporte para herramientas Eco axial, simple, derecha, PSC 63, para cuadrado soporte: 25mm

Número de artículo: 318861 25
Descuento
374,85 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 2 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cuadrado soporte (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para cuadrado soporte 25 mm
Adaptador PSC 63
Norma asiento ISO 26623-2
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 130 mm
Longitud de sujeción L1 88 mm
B 25 mm
⌀ exterior D 78 mm
Tipo de producto Portaherramientas de pinza

Identificación y clasificación

Número de artículo 318861 25
EAN / GTIN 4069515009034
Número del fabricante 318861 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.
GARANT - Optimización de las durabilidades, superficies mejoradas, seguridad de proceso superior y aumento de la productividad mediante GARANT Eco.

Aplicación:

Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.
Para el uso en centros de torneado / fresado.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.