Eco-työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, oikea, PSC 63, Nelikulmapitimelle: 25mm

Tuote nro.: 318861 25
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nelikulmapitimelle (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nelikulmapitimelle 25 mm
Sovitin PSC 63
Kiinnitysnormi ISO 26623-2
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 130 mm
Kiinnityspituus L1 88 mm
B 25 mm
Ulko-⌀ D 78 mm
Tuotetyyppi Työkalunpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 318861 25
EAN / GTIN 4069515009034
Valmistajan numero 318861 25
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.
GARANT - Käyttöaikojen optimointi, paremmat pinnat, korkeampi prosessivarmuus ja tuottavuuden paraneminen GARANT Econ avulla.

Käyttö:

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.
Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Ohje:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.