Eco szerszámtartó axiális, 1-szeres, jobbos, PSC 63, befogó négyszöghöz: 25mm

Cikkszám: 318861 25
Kedvezmény
375,00 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

befogó négyszöghöz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 26623-2
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó négyszöghöz 25 mm
Befogó PSC 63
Befogó szabvány ISO 26623-2
Belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 130 mm
Befogási hossz L1 88 mm
B 25 mm
Külső ⌀ D 78 mm
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 318861 25
EAN / GTIN 4069515009034
Gyártó száma 318861 25
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.
GARANT - Optimalizált élettartam, jobb felületminőségek, nagyobb folyamatbiztonság és termelékenységnövekedés a GARANT Eco következtében.

Felhasználás:

ISO késszárakba történő befogáshoz négyszög szárral.
Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.