Porte-outils Eco axial, simple, à droite, PSC 63, Pour carré porte-outils: 25mm

Réf.: 318861 25
Remise
375,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour carré porte-outils (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour carré porte-outils 25 mm
Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 130 mm
Longueur de serrage L1 88 mm
B 25 mm
⌀ ext. D 78 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 318861 25
EAN / GTIN 4069515009034
Réf. fabricant 318861 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.
GARANT - Optimisation de la durée de vie, surfaces améliorées, sécurité des processus accrue et augmentation de la productivité avec GARANT Eco.

Utilisation:

Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d’entraînement.
Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.