Suporte de ferramentas Eco axial simples, direita, PSC 63, para quadrado de suporte: 25

N.º do artigo: 318861 25
Desconto
374,85 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para quadrado de suporte Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 26623-2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para quadrado de suporte 25 mm
Alojamento PSC 63
Norma de alojamento ISO 26623-2
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 130 mm
Comprimento de fixação L1 88 mm
B 25 mm
⌀ exterior D 78 mm
Tipo de produto Suporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 318861 25
EAN/GTIN 4069515009034
Número do fabricante 318861 25
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com bocal de arrefecimento ajustável com rosca interna.
GARANT - Otimização das vidas úteis, melhores superfícies, maior segurança processual e reforço da produtividade graças a GARANT Eco.

Vantagem:

Para alojamento de suportes de fixação ISO com haste quadrada.
Para utilização em centros de torneamento/fresagem.

Nota:

Pinos de aperto PSC a pedido.