{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za četverokutni držač | 25 mm | |
| Prihvat | PSC 63 | |
| Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 130 mm | |
| Stezna duljina l1 | 88 mm | |
| B | 25 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 78 mm | |
| Vrsta proizvoda | Držač alata |
| Broj artikla | 318861 25 | |
| EAN / GTIN | 4069515009034 | |
| Broj proizvođača | 318861 25 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |